防寒コート 秋冬 :「防寒着」の検索結果
関連キーワード
「色」から絞り込む

ブルー(5)
中綿には保温性に優れた3M(TM)シンサレート(TM)高機能中綿ハイロフトを使用し、厳しい寒さからワーカーを守る本格防水防寒服です。
フードのひさしの上げ下げを調節できる後頭部のマジックテープで、作業に最適な視界を確保できるフードサイズアジャスターを採用しています。
フード縁の広さを自在に調節でき、頭の動きに合わせて伸縮するゴムコードを採用し、ぴったりとフィットして外気の侵入をシャットアウトします。
二重衿、二重袖の構造で冷気の吹き込みをダブルでガードします。
ウインドガードが裾下から入り込む寒気をシャットアウトし、衣服内の温度を保ちます。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
色ネイビー
仕様撥水加工
材質表:ポリエステル100%、裏:起毛トリコットキルト中わた(身頃)、ポリエステルタフタキルト中わた(袖)
耐水圧(mm)5000
種別コート
質量(kg)1
フルハーネス対応の防寒着です。胸ベルトを通すハーネススリット、肩の内側にはハーネスを固定するタブ、背中にはランヤードを通す穴があります。緊急時の脱衣やもしもの時の落下時にファスナーの左右を引っ張るとスライダーがはずれる仕組みのYKK[[R上]]クイックフリー[[TM上]]を採用しています。胸のスリットにハーネスの胸ベルトを通して装着することで、外からハーネスの着用を目視できます。また、使用しない場合は面ファスナーで閉じることも可能です。背中の開口部からハーネスを通すことが可能です。また開口部の周囲にコの字型にマジックテープを付けて寒風の進入を防ぎます。ランヤードをかける事ができる胸元のフックハンガーは、胸ポケットの中に収納することも可能。また、収納時にはカラビナループとして使用できます。
用途フルハーネス使用時の防寒対策に。
トラスコ品番250-0155
材質【表地】ポリエステル100%(撥水加工)【裏地】(見頃)トリコットキルト(起毛)中わた140g/[[MM2]]【袖(裏地)】ポリエステルキルト、中わた100g/[[MM2]]
色ネイビー
サイズL
品名フルハーネス対応防寒着 M3237H上 ネイビー L
胸囲(cm)128
着丈(cm)67
裄丈(cm)88
1着
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
暖かさと着心地に優れた防寒服です。
衿のボアは取り外しが可能です。
ウエスト部のコードで、重ね着などに合わせてサイズ調整が可能です。
二重の袖口で外気が入りにくいです。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
色ネイビー
仕様撥水加工
種別コート
材質表:ポリエステル100%、裏:アルミ風メッシュキルト中わた(身頃)、ポリエステルキルト中わた(袖)
質量(kg)1
動きやすさと軽量性が、作業性を高めるベルデクセルの防寒服です。
袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。
インナーの脇部分は、保温性とストレッチ性に優れたフリース仕様。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
仕様撥水加工
種別コート
材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた(身頃)、ポリエステルキルト中わた(袖)
動きやすさを最重視した、軽量防風防寒服です。
身頃には防風フィルムが貼られているので、風を通さず温かいです。
透湿性もあるのでムレにくいです。
反射パイピングを採用し、暗い倉庫内や夜間の作業事故防止に効果的です。
衿部分に収納可能なフード付です。
コートの裾から寒気が入り込むのを防ぐ、調整可能なゴムコード付です。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
色ネイビー
仕様撥水加工
種別コート
材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル防風キルト中わた(身頃)、ポリエステルキルト中わた(袖)
『秋冬 トップス』には他にこんなカテゴリがあります
秋冬 トップス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。