高視認性安全服(高視認作業服) :「反射腕」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CE認定、EN ISO20471クラス9. RS Pro Hi-Visロングスリーブ付き2バンド / ブレースジャケット. RS Pro Hi-Visロングスリーブ付き2バンド及びブレースジャケットは軽量のため、最小限の重量で最大限の被覆を実現します。このジャケットは腕と胴体に反射テープを完備し、最大限の視認性を実現します。視認性及び安全性を維持する必要がある用途に最適なジャケットです。フックとループファスナーを含むワープニットが125 gのポリエステル100 %製です。. 特長と利点:. Hi-Visロングスリーブ付きジャケット 2バンド / ブレースのマーキング 腕、胸、背にマーキング ポリエステル100 %製 ワープニット125 g 反射テープにより視認性が向上 フックとループファスナー 軽量 汎用 最大限に被覆 さまざまな色の製品を用意
仕様サイズ = L → XL色 = 黄服のタイプ = 作業用ジャケット性別 = 男女兼用フード = なし生地特性 = Hi-Vis外側材質 = ポリエステルEN規格 = EN20471 Class 3
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

CE認定、EN ISO20471クラス9. RS Pro Hi-Visロングスリーブ付き2バンド / ブレースジャケット. RS Pro Hi-Visロングスリーブ付き2バンド及びブレースジャケットは軽量のため、最小限の重量で最大限の被覆を実現します。このジャケットは腕と胴体に反射テープを完備し、最大限の視認性を実現します。視認性及び安全性を維持する必要がある用途に最適なジャケットです。フックとループファスナーを含むワープニットが125 gのポリエステル100 %製です。. 特長と利点:. Hi-Visロングスリーブ付きジャケット 2バンド / ブレースのマーキング 腕、胸、背にマーキング ポリエステル100 %製 ワープニット125 g 反射テープにより視認性が向上 フックとループファスナー 軽量 汎用 最大限に被覆 さまざまな色の製品を用意
仕様サイズ = XXL / 3XL色 = 黄服のタイプ = 作業用ジャケット性別 = 男女兼用フード = なし生地特性 = Hi-Vis外側材質 = ポリエステルEN規格 = EN20471 Class 3
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

CE認定、EN ISO20471クラス9. RS Pro Hi-Visロングスリーブ付き2バンド / ブレースジャケット. RS Pro Hi-Visロングスリーブ付き2バンド及びブレースジャケットは軽量のため、最小限の重量で最大限の被覆を実現します。このジャケットは腕と胴体に反射テープを完備し、最大限の視認性を実現します。視認性及び安全性を維持する必要がある用途に最適なジャケットです。フックとループファスナーを含むワープニットが125 gのポリエステル100 %製です。. 特長と利点:. Hi-Visロングスリーブ付きジャケット 2バンド / ブレースのマーキング 腕、胸、背にマーキング ポリエステル100 %製 ワープニット125 g 反射テープにより視認性が向上 フックとループファスナー 軽量 汎用 最大限に被覆 さまざまな色の製品を用意
仕様サイズ = S/M色 = 黄服のタイプ = 作業用ジャケット性別 = 男女兼用フード = なし生地特性 = Hi-Vis外側材質 = ポリエステルEN規格 = EN20471 Class 3
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

『防護服・保護服・特殊服』には他にこんなカテゴリがあります