1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ」から絞り込む
フリー(1)
電動のファンが外気を取り込み、涼しく・安全に作業ができます。ハチが滑りやすい特殊加工生地を採用しています。
用途蜂の巣駆除作業用。 トラスコ品番195-5071 セット内容フード(ヘルメット付)、つなぎ服、手袋、収納用バッグ、電動ファンセット(ファン2個、バッテリー、充電アダプター、接続ケーブル) 材質特殊コーティング加工ポリエステル織物、特殊立体ネット、メッシュ等 ホワイト サイズフリー 出力DC8.4V 定格電圧(V)DC8.2(最大) 股下(cm)58~68 入力【充電アダプター】AC100V~240V 風量【弱】1【中】2【強】3【急冷】4 使用時間15.5時間(弱)/11.5時間(中)/8時間(強)/6.5時間(急冷) 充電時間5時間 寿命充放電回数約500回 バッテリー容量(Ah)4 適応身長(cm)160~190
1セット
199,800 税込219,780
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング