非滅菌品
仕様●型番:M-1010●サイズ(mm):Φ100×1000●重量(kg):6.3●材質:再生プラスチック
アズワン品番65-3887-01
1本
¥6,280
税込¥6,908
翌日出荷
1本
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
CoolBox XTやCoolBox 2XT用で、高いチューブモジュールを使用するときにボックスの高さを延長することができます。このカラーは磁石で固定するタイプで、本体に簡単に取り付けることができます。
仕様●型番:G-1005-A●サイズ(mm):Φ100×500●重量(kg):2.8●材質:再生プラスチック
アズワン品番65-3886-88
1本
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R) 、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。
0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R) 、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。リユーザブル
仕様●型番:G-1018-A●サイズ(mm):Φ100×1800●重量(kg):10.7●材質:再生プラスチック
アズワン品番65-3886-93
1本
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
Corning CoolCellはアルコールフリーの凍結用容器です。-80℃フリーザー内で-1℃/分の冷却速度で細胞を安定的に凍結していきます。
仕様●型番:G-1010-A●サイズ(mm):Φ100×1000●重量(kg):5.8●材質:再生プラスチック
アズワン品番65-3886-90
1本
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
通し穴付(Φ15mm)
仕様●型番:G-1015-A●サイズ(mm):Φ100×1500●重量(kg):9.0●材質:再生プラスチック
アズワン品番65-3886-92
1本
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
マスク用アロマシールはお手持ちのマスクにもお使いいただけます。
仕様●型番:G-1007-A●サイズ(mm):Φ100×750●重量(kg):4.3●材質:再生プラスチック
アズワン品番65-3886-89
1本
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
『防護服・保護服・特殊服』には他にこんなカテゴリがあります
- 使い捨て防護服
- 化学防護服
- 保護服
- 塗装服
- 腕カバー
- 足カバー/脚絆
- 使い捨て白衣・スクラブ
- 高視認性安全服(高視認作業服)
- 耐熱保護具
- 絶縁衣
- 虫よけ防護服
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。