非滅菌品
仕様●型番:M-1010●サイズ(mm):Φ100×1000●重量(kg):6.3●材質:再生プラスチック
アズワン品番65-3887-01
1本
¥6,280
税込¥6,908
翌日出荷
1本
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
CoolBox XTやCoolBox 2XT用で、高いチューブモジュールを使用するときにボックスの高さを延長することができます。このカラーは磁石で固定するタイプで、本体に簡単に取り付けることができます。
仕様●型番:G-1005-A●サイズ(mm):Φ100×500●重量(kg):2.8●材質:再生プラスチック
アズワン品番65-3886-88
1本
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R) 、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。
0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R) 、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。リユーザブル
仕様●型番:G-1018-A●サイズ(mm):Φ100×1800●重量(kg):10.7●材質:再生プラスチック
アズワン品番65-3886-93
1本
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
Corning CoolCellはアルコールフリーの凍結用容器です。-80℃フリーザー内で-1℃/分の冷却速度で細胞を安定的に凍結していきます。
仕様●型番:G-1010-A●サイズ(mm):Φ100×1000●重量(kg):5.8●材質:再生プラスチック
アズワン品番65-3886-90
1本
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
通し穴付(Φ15mm)
仕様●型番:G-1015-A●サイズ(mm):Φ100×1500●重量(kg):9.0●材質:再生プラスチック
アズワン品番65-3886-92
1本
¥9,398
税込¥10,338
翌日出荷
マスク用アロマシールはお手持ちのマスクにもお使いいただけます。
仕様●型番:G-1007-A●サイズ(mm):Φ100×750●重量(kg):4.3●材質:再生プラスチック
アズワン品番65-3886-89
1本
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
コーニングは、液体を無菌的に移すために、容器と共にクローズドシステムのアクセサリーを提供しています。内側のチューブ端は、フラスコの底に達するように設計された硬質のポリプロピレン製ディップチューブです。▼動物由来成分を含まない容器。▼BSE/TSE準拠アクセサリー
仕様●型番:G-1012-A●サイズ(mm):Φ100×1200●重量(kg):7.0●材質:再生プラスチック
アズワン品番65-3886-91
1本
¥7,860
税込¥8,646
翌日出荷
『防護服・保護服・特殊服』には他にこんなカテゴリがあります
- 使い捨て防護服
- 化学防護服
- 保護服
- 塗装服
- 腕カバー
- 足カバー/脚絆
- 使い捨て白衣・スクラブ
- 高視認性安全服(高視認作業服)
- 耐熱保護具
- 絶縁衣
- 虫よけ防護服
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。