「サイズ」から絞り込む
上着はヤッケタイプ
顔の周り、袖口は紐で絞れます
ズボンウエスト、裾はゴム入り
上着の胸部分にファスナー付ポケット付
肩幅(cm)64
袖丈(cm)48
胸囲(cm)112
ズボン丈(cm)110
股下(cm)76
材質綿
エスコ品番EA996AX-10
1個
¥4,100
税込¥4,510
当日出荷
素材は通気性を重視した低発じん国内素材ブリータIV。
タフタの織物構造で、通気性を重視。ほかの素材と同様にポリエステル長繊維で構成され、4.5mmピッチに導電糸を使用しています。
シンプルな平織り構造。
用途自動車鈑金、ボディーメーカーなどの塗装現場に。
色マリンブルー
種別長袖つなぎ
混率(%)ポリエステル100
寸法(cm)(内ポケット)11×14.5
機能制電
質量(g/m2)120
生地ブリータⅣ(国内素材・ツイル)
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能低発塵、導電糸入り
職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、電気・設備工事
洗濯して繰り返し使用が可能な塗装ブース内で使用する防護服です。低発じん性の生地に帯電防止処理が付いたシリコンフリー素材です。膝パッドが付いているので、グレーチングの上に膝をついて作業をしても負担がかかりません。軽量で通気性に優れています。
用途自動車塗装作業。リントフリーの作業環境を必要としない工業塗装。
色グレー
仕様上下から開閉可能な2-Wayジッパー付、膝パッド付、ポケット付(3ヶ所)、袖部分にリントフリーのニットカフス、足首に着脱や調整が可能な面ファスナー付、ポケット2ヵ所
種別つなぎ
材質ポリエステル
機能静電気防護、通気性
2018年トラスコ掲載ページ6 0268
ムレ感の軽減とさらりとした着心地感で作業性がアップします。
作業着からのゴミの発生を抑制し、静電気によるゴミの付着を軽減します。
用途工業塗装・樹脂成形・印刷業界など高温・多湿な作業環境に対応。
色ブルー
仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
材質ポリエステル
色グレー
仕様左胸ポケット1(フラップ裏樹脂ボタン)、パックポケット1、ウエスト・袖口・裾ゴム、フード
種別長袖つなぎ
質量(g/m2)113
素材ツイル/ナイロン100%
職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造
オーバーオールタイプの塗装服です。前面はPTFEコーティングを採用することにより、高い防汚・撥水効果を発揮。背面はドライ素材で快適です。帯電防止機能もあります(EN1149:5の静電気防護要求事項に準拠)。洗濯機での洗濯が可能。
用途塗装服、防護服、防汚、帯電防止
防塵効果の高い超制電素材ルアナ使用の塗装つなぎ
用途自動車鈑金、ボディーメーカーなどの塗装現場に。
色グレー
混率(%)ポリエステル100
特性防塵効果の高い超制電素材ルアナ使用、作業中に便利な左後ポケット付き、制電防止ファスナー、制電防止マジックテープ使用
機能静電気・帯電防止
カーボテック・テクノロジーを採用した、コート型の塗装服です。ロングコートタイプなので作業着の上から着用しやすく、通気性が良いため着用感が気になりません。糸くずが出にくく、シリコンフリーなポリアミド繊維で作られており、さらに2%のカーボン繊維を編み込んで帯電を防止しています(EN1149:5の静電気防護要求事項に準拠)。デュポン社のテフロンコーティングにより、高い汚染・撥水効果を発揮。AVS通気システムにより、優れた通気性を保証。帯電防止効果が永続します。左胸にフラップ付きポケット1つ(スナップボタン付き)&サイドポケット2つ。首元はプラスチック製スナップボタン付きでしっかり保護。手首部分は幅広ゴム入り。プラスチックジッパー/ジッパーフライ(覆い)付き。洗濯機での洗濯が可能(液温30℃まで)
用途塗装服、防護服、防汚、帯電防止
丈夫で汚れが目立ちにくいグレーのオーバーオール。別売りの膝パッドを装着するための膝ポケット付き。下に着用しているズボンのサイドポケットを着たまま利用するための大きな開口部(グラブスルーポケット)とフラップ付きぬねポケット、マジックテープ付きのヒップポケット付き。EN1149-1準拠の帯電防止性能
塵やミストが付着しにくい帯電防止加工された作業服。
ポリエステル100%素材で、表面はサラサラとした肌触りです。
用途塗装時の作業服とした。衣類等の塗料の付着防止に。
材質ポリエステル
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
カーボン繊維を2%加えて織ったポリエステル生地であるカーボテックにデュポン製のテフロンでコーティング。背面とわき下の一部にメッシュ生地を採用し、蒸れを解消。フードは首元に収納可能。2つのフラップ付き胸ポケットと2つのサイドポケット、フラップ付きのヒップポケットつき。10回まで洗濯可能(液温30℃)。EN1149-1準拠の帯電防止性能
メンテナンスや塗装作業時の際に。二重縫いで強い力がかかっても、ほつれにくい仕様です。フィンガーループ付で、袖がめくれにくいです。EN規格「静電気からの防護」適合品。サイズは、S、M、L、XLの4種類です。
用途メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂/木材/金属加工作業、スプレー/紛体/ローラー塗装作業等に
仕様ほつれにくい縫合方法
形状フード形状
生地薄い/動きやすい伸縮素材
EN規格静電気防護(EN1149-1)適合品
色ブルー
サイズ4L
質量(g)500
規格ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
身長(cm)177~184
ウエスト(cm)84~92
適応胸囲(cm)102~110
1枚
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
色ブルー
サイズ4L
質量(g)540
規格ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
身長(cm)177~184
ウエスト(cm)88~96
適応胸囲(cm)106~114
1枚
¥8,498
税込¥9,348
30日以内出荷
『防護服・保護服・特殊服』には他にこんなカテゴリがあります
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。