耐熱保護具 :「アーマー」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
グレー
グレー(2)
シルバー
シルバー(2)
ブルー
ブルー(2)
信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。Max Dynaは、株式会社アリオカが所有している商標登録です。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。 材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用) 幅(mm)400 全長(mm)250 サイズフリー タイプ防炎
1組
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐炎繊維織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートして遮熱性を向上している。溶接火花や少量の溶融金属の飛散を保護する。裏生地を着けて熱伝導性を下げている。
用途ボイラー・炉前。溶接作業用 シルバー 生地耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物 種別コート 材質/仕上耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物 股下(cm)- ウエスト(cm)- 機能遮熱 ヒップ(cm)- 裾廻りB(cm)- 職業別シーン溶接工
1着
49,980 税込54,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。Max Dynaは、株式会社アリオカが所有している商標登録です。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。 材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用) 幅(mm)710 全長(mm)900 サイズフリー タイプ防炎
1枚
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐炎繊維織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートして遮熱性を向上しました。溶接火花や少量の溶融金属の飛散を保護します。裏生地を着けているので、熱伝導性を下げる効果があります。
用途ボイラー・炉前の溶接作業などに。 シルバー 生地耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物 種別ズボン 材質/仕上耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物 胸囲(cm)- 肩幅(cm)- 袖丈(cm)- 着丈(cm)- 機能遮熱 裾廻りB(cm)- 職業別シーン溶接工
1本
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)