「サイズ」から絞り込む
3L(66)
4L
5L(40)
6L(2)
10L以上(1)
L(71)
LL(73)
M(74)
S(54)
SS(2)
サイズをもっと見る
導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
色青
表面抵抗値(Ω)10^6~^9/□
生地性能制電
最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。
材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)
グレードクラス10000~
混率(%)ポリエステル100%
生地ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸)
生地性能帯電防止
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けが出来ます。
仕様裾ゴムなし
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
表面抵抗値(Ω)106~8/□
スラックスのクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様Fed.Std.209d クラス1000対応/帯電防止仕様/JIS T8118に準拠/腰裏付
導電糸を格子状に編込み、優れた制電性能を有します。
ソフトな風合いで作業性に優れています。
仕様裾ゴムなし
材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)
表面抵抗値(Ω)105~9/□
導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
色白
表面抵抗値(Ω)10^6~^9/□
生地性能制電
吸汗・速乾性に優れた快適清涼素材を使用したクリーンルーム用のパンツです。裾口は衣服内の体毛の落下を防ぐフライス2重仕様です。窮屈感のないウエスト総ゴムと紐絞りで調節が可能。透け防止用の腰裏付き。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策
色ホワイト
混率(%)ポリエステル100
生地性能吸汗・速乾性
内側に透け防止高通気性メッシュを使用してムレ感を軽減します。内側に鍵収納用ポケットがあります。裾ゴム仕様で異物混入を防止します。
用途医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
材質ポリエステル
2018年トラスコ掲載ページ10 1037
ウエスト後ろ半ゴム絞り、前ファスナー付きの防塵パンツです。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策
生地性能帯電防止・防塵
混率(%)ポリエステル100
仕様ウエスト後ろ半ゴム絞り、前ファスナー付き、男性用
通気性を重視した素材「プリータⅣ」を使用したパンツです。
裾はストレートになっており腰前部はファスナー仕様になっております。
仕様パンツ裾ストレート型、腰前部ファスナー仕様
材質プリータⅣ
グレードクラス1000~10000
RoHS指令(10物質対応)対応
導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。
色白
混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)
表面抵抗10^6~^8Ω/□
生地性能制電
ウエスト・裾口ゴム絞りの腰裏付き防塵パンツ。
導電糸入りの制電性を有する製品。
女性用。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬等)
生地性能制電性
清浄度ISO CLASS 7~(FED/STD クラス 10000~)(目安)
タイプ女性用
混率(%)ポリエステル100
静電気放電に敏感なデバイスのために、帯電防止性能を極めたセパレート型防塵服です。
上着:FS215C(別売)と共用して使用します。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)/EPA(ESD保護区域)用
仕様男性用、ウエスト総ゴム絞り、前ファスナー付き
混率(%)ポリエステル100
生地性能超制電性・防塵
IEC規格に対応、優れた表面抵抗値を有するESD対策低発塵ユニフォームです。
IEC61340-5-1で求められる規格要求値1×10 211Ω未満を、自社試験においてクリアしています。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)、EPA(ESD保護区域)用
生地性能低発塵、超制電性
混率(%)ポリエステル100
清浄度クラス100000(ISO 8)
袖間抵抗1.0×10[の9乗]で優れた防塵性を持っています。股部の「フル開脚仕様」が、開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し、快適に作業を行うことができます。外脇部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、履き心地がよく、すっきりとしたシルエットになりました。腰裏付きです。
仕様IEC 61340-5-1 対応
混率(%)ポリエステル100(導電糸4mmグリッド)
作業環境や使用用途により組合せ自由なクリーンウェアです。
色ホワイト
仕様ウエスト総ゴム、裾ゴム、裾吊りゴム付
材質UN1770
衣服からの塵埃を最低レベルに抑える低発塵仕様。
精密機械や食品加工、きめ細かい作業の現場に最適
仕様脇ゴム仕様
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)
混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル60)
JIS規格JIS T8118適合
生地リサイクルポプリン
生地性能帯電防止、ワッシャー加工、低発塵性
1枚
¥4,498
税込¥4,948
9日以内出荷
1枚
¥4,498
税込¥4,948
9日以内出荷
1枚
¥5,898
税込¥6,488
9日以内出荷
1枚
¥5,898
税込¥6,488
9日以内出荷
吸汗、速乾で肌触りの良いインナーパンツ。防塵性、制電性に優れる。
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
色青
生地性能吸汗、速乾、防塵、制電
吸汗、速乾で肌触りの良いインナーパンツ。防塵性、制電性に優れる。
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
色白
生地性能吸汗、速乾、防塵、制電
ホコリや静電気の帯電を防ぐ帯電防止素材を使用しています。形態安定加工を施しています。フロント面に2か所ポケットを設けています。
色ホワイト
混率(%)綿100
性別男性
袖丈半袖
ホコリや静電気の帯電を防ぐ帯電防止素材を使用しています。形態安定加工を施しています。サイドポケットなし。
混率(%)綿100
リサイクル素材を使用しています。超導電性・長繊維加工糸を使用しています。発塵・吸塵性を抑え、帯電防止・耐摩擦・耐洗濯性に優れています。
混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維55)
リサイクル素材を使用しています。超導電性・長繊維加工糸を使用しています。発塵・吸塵性を抑え、帯電防止・耐摩擦・耐洗濯性に優れています。
混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維55)
ウエスト総ゴム絞りで腰裏付きの防塵パンツ。
裾口は内裾に高通気素材を使用した二重構造で、衣服内の空気を排出するダウンフロー仕様。
導電糸入りの制電性を有する製品。
前ファスナー付き、腰内裾フライス絞り付き。
用途クリーンルーム用(製薬等)
タイプ男女共用
グレード推奨:WHO-GMP C(目安)
混率(%)ポリエステル100
生地性能制電性
1
2
次へ
『クリーンウェア』には他にこんなカテゴリがあります
- つなぎ クリーンウェア
- 上着 クリーンウェア
- ズボン クリーンウェア
- エプロン クリーンウェア
- インナー クリーンウェア
ズボン クリーンウェア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。