「サイズ」から絞り込む
フリー(3)
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
幅(mm)650
全長(mm)1000
サイズF
特性防炎
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
サイズF
胸囲(cm)90~130
着丈(cm)95
特性防炎
耐突、耐針に特化したエプロンです。特殊繊維クロス4枚重ね仕様で、針などの突起物から身を守ります。EN388規格耐突レベル4タイプです。注射器などの廃棄時の事故防止にも役に立ちます。耐切創エプロンと重ねてご使用頂くと、更に危険から身を守れます。留め具のバックルが両サイドについており、体系を気にせず脱着しやいエプロンです。生地が柔らかいため、作業効率に影響なく使用可能です。汚れた場合は、洗濯も可能です。
用途突起物を扱う現場で。ゴミ収集業務などに。
トラスコ品番263-9202
材質ポリエステル70%、ナイロン30%
厚さ(mm)4.0
色黒
サイズフリー
幅(cm)93.0
着丈(cm)60.0
アズワン品番65-1981-61
1枚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『エプロン』には他にこんなカテゴリがあります
エプロン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。