絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • Delta Plus(2)
  • 原田産業(1)
JIS規格
  • タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)(2)
  • タイプ6(ミスト防護用密閉服)(1)
サイズ
  • 3L(2)
  • L(4)
  • LL(3)
  • M(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(3)
EN規格
  • EN 1149-5
  • EN 1073-2(7)
  • EN 1149-1(5)
  • EN 13034(4)
  • EN 13982-1(4)
  • EN 14126(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格から絞り込む
タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)(2)
タイプ6(ミスト防護用密閉服)(1)
化学防護服 JIS対応 モノタロウ化学防護服 JIS対応モノタロウ(37件のレビュー)
799税込879
1着
当日出荷
JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。 袖口・裾ゴム入り。 上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止種別つなぎ材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造規格JIS規格機能粉体防護、ミスト防護JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)質量(g/m2)65関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)EN規格【EN規格】1149-5:2018(静電気防護性能)
難燃防護服 Pyrolon Plus2 青 原田産業難燃防護服 Pyrolon Plus2 青原田産業
2,198税込2,418
1枚
翌々日出荷
通常の使い捨て防護服は着火すると燃え広がりますが、同製品は着火しても火元から離れると自己消火するので、難燃作業服と併用頂くことで溶接作業を伴うメンテナンス作業等で効果を発揮します。また耐油性能を有しており、汚れ防止対策も実現します。
材質木材チップライトブルーJIS規格JIST8115 2015:タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密封服)目付(g/m2)75EN規格EN13982-1タイプ5(微粒子保護用密封服)、EN13034 タイプ6(ミスト防護用密封服)、EN1149-5(静電気からの防護)、EN ISO 14116(火炎に対する防護)
DT117 化学防護服 EN1073-2 Class-1 20着入り Delta PlusDT117 化学防護服 EN1073-2 Class-1 20着入りDelta Plus
29,980税込32,978
1箱(20着)
6日以内出荷
伸縮フード付きPP不織布製使い捨てタイプ。ファスナーはフラップ下にあり防護性UP。手首部ニット、足首ゴムでしっかりフィット。帯電防止性・個包装。EN13034 タイプ6B(ミスト防護用密封服)EN13982-1 タイプ5B(微粒子防護用密封服)EN14126(感染性物質からの防護)N1149-5(静電気からの防護)EN1073-2 Class-1(放射性粉塵からの防護)
用途化学製造業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、警備等EN規格EN13034、EN13982-1、EN14126、EN1149-5、EN1073-2
DT117 化学防護服 EN1073-2 Class-1 Delta PlusDT117 化学防護服 EN1073-2 Class-1Delta Plus
1,598税込1,758
1着
6日以内出荷
伸縮フード付きPP不織布製使い捨てタイプ。ファスナーはフラップ下にあり防護性UP。手首部ニット、足首ゴムでしっかりフィット。帯電防止性・個包装。EN13034 タイプ6B(ミスト防護用密封服)EN13982-1 タイプ5B(微粒子防護用密封服)EN14126(感染性物質からの防護)N1149-5(静電気からの防護)EN1073-2 Class-1(放射性粉塵からの防護)
用途化学製造業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、警備等EN規格EN13034、EN13982-1、EN14126、EN1149-5、EN1073-2
化学防護服