安全保護具・作業服・安全靴作業服防護服・保護服・特殊服虫よけ防護服
お手持ちの冷却ファンを使用可能!夏も涼しく蜂の巣駆除 簡易セットの廉価版 蜂防護服ホーネット ライト(ハチ防護服)
ツマアカスズメバチ対策済。
従来品より軽量化し作業効率UP。
高所作業に必要な機能を完全装備。
空調ファンを内側2箇所に取付可能。
バッテリーが10000mAhにパワーアップ。
独自の4層構造。
1層目:テント等に使われる高い耐久性を持つ210Dオックスフォード生地に、PPU(水性ポリウレタン)ラミネート加工を施し、軽量化と強度を両立。
2層目:薄く・軽く・速乾性に優れたメッシュ生地を採用。
3層目:冷却ファンから送られた空気の層が蜂の針から肌を遠ざけます。
4層目:空気の層ができにくい肩・肘・膝にのみ、発砲ポリエチレンのクッションを追加。
- セット内容
- ホーネットライト(本体・フード)/ アクリル板/ 保冷剤3個
- 材質
- 【服地】210オックスフォード生地+PPUラミネート加工
- 質量(kg)
- 3
- サイズ(cm)
- フリーサイズ(160~185対応)
- 内容量
- 1セット
注意
※手袋・長靴・空調ファン・バッテリーは付属しておりません。※【ホーネットライト】は蜂から完全に身を守るものではありません。あくまでも蜂駆除の補助的な機能を持つ防護服となります。
※アレルギー体質の方は蜂駆除をしないでください。
※使用方法を誤った場合は刺される恐れもあります。取扱説明書をよく読んでお使いください。
※万が一刺されてもメーカーでは責任を負いかねます。十分理解の上、針の除去方法や、刺傷時の医療 機関の対応を確認してからご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
カテゴリ























