4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「JIS規格」から絞り込む
タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)(2)
タイプ6(ミスト防護用密閉服)(2)
用途メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂、木材、金属加工作業、スプレー、紛体、ローラー塗装作業等に 材質本体:ポリプロピレン、ポリエチレン 形状フード形状 ホワイト サイズXL タイプほつれにくい縫合方法 胸囲(cm)108~116 身長(cm)182~188 生地薄い、動きやすい伸縮素材 EN規格静電気防護(EN1149-1)適合品
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

用途メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂、木材、金属加工作業、スプレー、紛体、ローラー塗装作業等に 材質本体:ポリプロピレン、ポリエチレン 形状フード形状 ホワイト サイズL タイプほつれにくい縫合方法 胸囲(cm)100~108 身長(cm)176~182 生地薄い、動きやすい伸縮素材 EN規格静電気防護(EN1149-1)適合品
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
種別つなぎ 材質不織布/ポリプロピレン 規格JIS規格、EN規格 製法SMMMS JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造 EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
1着
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油やペンキ、薬液が浸透しないバリア性のある不織布製ツナギ服です。強度があり、耐薬品性に優れたポリプロピレン不織布と通気性があり、バリア性が高いポリエチレンフィルムの2層構造です。
用途ボイラー室や機械室など、汚れやすい場所の点検。塗料など洗っても落ちない汚れの防止に。 ホワイト 構造FS(フィルムスパンド)2層 仕様使い捨て用 種別つなぎ 材質ポリプロピレン(PP)不織布/通気性ポリエチレン(PE)フィルム 規格JIS規格、EN規格 適合規格CEマーキング(CE0120)認定 機能ミスト防護、粉体防護 JIS規格EU化学防護服規格(PPE指令)タイプ6(「スプレーなどの軽いしぶき(ミスト)」に限って保護)タイプ5(「粒子」に限って保護)適合品 EN規格帯電防止加工 EU規格 EN1149‐1適合品
1セット(25着)
27,980 税込30,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)