「サイズ」から絞り込む
3L(7)
4L(1)
L(7)
LL(6)
M(5)
S(2)
粒子状物質およびミストを防ぎます。
静電気からの防護も可能です。
独自の2層構造で涼しく快適です。
フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。
ファスナー部を防護するフラップ付きです。
ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます
用途ダイオキシン類対策用(レベル1)、一般粉じん作業、石綿(アスベスト)関連作業、除染作業、がれき処理等における石綿対策。
製薬、樹脂加工、木材・金属加工。
色ホワイト
仕様使い捨て用
種別つなぎ
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.18/着
規格JIS規格
機能ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護
JIS規格JIS T 8115/2010規格タイプ5・6適合品(微粒子・ミスト防護用)
こんなお得な商品も!

防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
経済性を追求したモデル。
軽くて薄い、SMMMS防護服。
アスベスト作業推奨。
フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。
ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。
腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。
足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
色白
種別つなぎ
材質不織布/ポリプロピレン
規格JIS規格、EN規格
製法SMMMS
JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造
EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色白
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
ポケットなし
縫い目形式縫い目にテープシーム
多くの無機化学薬品に対する透過耐性があります。
JIS T 8115適合品です。タイプ3.4.5.6(液体、スプレー、微粒子、ミスト)耐水圧2000mm以上。
感染性物質に対する防護性能があります。
使い捨てタイプ。
つなぎ服タイプ。
用途無機化学薬品取り扱い現場。・さまざまなバイオハザードに対応。・ダイオキシン、焼却炉高圧洗浄作業。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
色イエロー
JIS規格JIS T 8115適合品
使い捨てタイプ。JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)。静電気帯電防止加工。耐水性能1,300mm以上。テープ付ファスナーカバー。フード、袖口、裾部分はゴム入り
用途アスベストやダイオキシンなどの有害物質を伴う作業。ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業。粉じんを伴う作業など
種別つなぎ
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
色ホワイト
機能撥水、撥油・帯電防止
JIS規格JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)
通常の使い捨て防護服は着火すると燃え広がりますが、同製品は着火しても火元から離れると自己消火するので、難燃作業服と併用頂くことで溶接作業を伴うメンテナンス作業等で効果を発揮します。また耐油性能を有しており、汚れ防止対策も実現します。
材質木材チップ
色ライトブルー
JIS規格JIST8115 2015:タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密封服)
目付(g/m2)75
EN規格EN13982-1タイプ5(微粒子保護用密封服)、EN13034 タイプ6(ミスト防護用密封服)、EN1149-5(静電気からの防護)、EN ISO 14116(火炎に対する防護)
油やペンキ、薬液が浸透しないバリア性のある不織布製ツナギ服です。強度があり、耐薬品性に優れたポリプロピレン不織布と通気性があり、バリア性が高いポリエチレンフィルムの2層構造です。
用途ボイラー室や機械室など、汚れやすい場所の点検。塗料など洗っても落ちない汚れの防止に。
色ホワイト
構造FS(フィルムスパンド)2層
仕様使い捨て用
種別つなぎ
材質ポリプロピレン(PP)不織布/通気性ポリエチレン(PE)フィルム
規格JIS規格、EN規格
適合規格CEマーキング(CE0120)認定
機能ミスト防護、粉体防護
JIS規格EU化学防護服規格(PPE指令)タイプ6(「スプレーなどの軽いしぶき(ミスト)」に限って保護)タイプ5(「粒子」に限って保護)適合品
EN規格帯電防止加工 EU規格 EN1149‐1適合品
通気性を保ちながら、優れた防じん性能を有します。フード・袖口・胴回り・足首部分はゴム紐入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付きで、上下どちらからでも開閉できます。
仕様全身化学防護服(密閉服)
材質生地:スパンボンドポリプロピレン、メルトブローポリプロピレン、スパンボンドポリプロピレン
タイプ使い捨て式
JIS規格JIS T8115:2010
不織布と透湿性のフィルムを併せた2層構造のSF生地です。
とても高いバリア性を持ちながらも、透湿度350以上となっており、作業中の熱気を放出します。
耐水度は1000mm以上です。
SF生地で出来たツナギ服です。
用途アスべスト作業、原子力施設保守点検作業、ガラス繊維など取扱作業、ペイントスプレーなど取扱作業、ダイオキシンなど取扱作業、機械メンテナンスなど
色白
種別つなぎ
材質ポリプロピレン、透湿性PEフィルム
質量(g)230
タイプ使い捨てタイプ
規格JIS規格
機能耐水性、スプレー防護
JIS規格JIS T 8115タイプ5・6適合品
『防護服・保護服・特殊服』には他にこんなカテゴリがあります
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。