3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ」から絞り込む
3L(1)
L(2)
LL(2)
M(2)
経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
種別つなぎ 材質不織布/ポリプロピレン 規格JIS規格、EN規格 製法SMMMS JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造 EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
1着
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮フード付きPP不織布製使い捨てタイプ。ファスナーはフラップ下にあり防護性UP。手首部ニット、足首ゴムでしっかりフィット。帯電防止性・個包装。EN13034 タイプ6B(ミスト防護用密封服)。EN13982-1 タイプ5B(微粒子防護用密封服)。EN14126(感染性物質からの防護)。N1149-5(静電気からの防護)。EN1073-2 Class-1(放射性粉塵からの防護)
用途化学製造業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、警備等 EN規格EN13034、EN13982-1、EN14126、EN1149-5、EN1073-2
1箱(20着)
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮フード付きPP不織布製使い捨てタイプ。ファスナーはフラップ下にあり防護性UP。手首部ニット、足首ゴムでしっかりフィット。帯電防止性・個包装。EN13034 タイプ6B(ミスト防護用密封服)。EN13982-1 タイプ5B(微粒子防護用密封服)。EN14126(感染性物質からの防護)。N1149-5(静電気からの防護)。EN1073-2 Class-1(放射性粉塵からの防護)
用途化学製造業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、警備等 EN規格EN13034、EN13982-1、EN14126、EN1149-5、EN1073-2
1着
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)