39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「JIS規格」から絞り込む
ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
ホワイト 仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用 種別つなぎ 材質/仕上ポリプロピレン(PP) 規格EN規格 機能通気性、粉体防護、ミスト防護
1着
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。 袖口・裾ゴム入り。 上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など 仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止 種別つなぎ 材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造 規格JIS規格 機能粉体防護、ミスト防護 JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2)65 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) EN規格【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
1着
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
種別つなぎ 材質不織布/ポリプロピレン 規格JIS規格、EN規格 製法SMMMS JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造 EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
1着
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 機能粉体防護 JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服) RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式外縫い
1着
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粒子状物質およびミストを防ぎます。 静電気からの防護も可能です。 独自の2層構造で涼しく快適です。 フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。 ファスナー部を防護するフラップ付きです。 ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます
用途ダイオキシン類対策用(レベル1)、一般粉じん作業、石綿(アスベスト)関連作業、除染作業、がれき処理等における石綿対策。 製薬、樹脂加工、木材・金属加工。 ホワイト 仕様使い捨て用 種別つなぎ 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.18/着 規格JIS規格 機能ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護 JIS規格JIS T 8115/2010規格タイプ5・6適合品(微粒子・ミスト防護用)
1袋(10着)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質PPスパンボンド不織布 サイズLL 適応胴囲(cm)105~135 アズワン品番64-7991-58
1着
1,480 税込1,628
翌日出荷

通気性に優れたスパンボンド1層構造でヒートストレス軽減します。動きやすさが向上し、快適な作業性を実現します。フード、ウェスト、スソ、ソデ部分は埃が入りにくいゴムタイプ。より動きやすいように生地を軽量化します。生地強度が高く、破れにくいです。フード後頭部に十字ゴムを縫製し作業時の視界を確保します。ファスナーは廃棄しやすいプラスチック製。異物混入対策に適した青色身体の動きに合わせたゆとりのあるサイズ感。
用途機械の修繕作業・メンテナンス作業。粉塵をともなう軽作業。工場内の清掃作業。来客用衛生作業着 材質ポリプロピレン サイズ3L 胸囲(cm)95~115 身長(cm)178~188
1着(1着)
680 税込748
翌々日出荷

材質PPスパンボンド不織布 サイズL 適応胴囲(cm)100~130 アズワン品番64-7991-57
1着
1,480 税込1,628
翌日出荷

材質PPスパンボンド不織布 サイズM 適応胴囲(cm)95~125 アズワン品番64-7991-56
1着
1,480 税込1,628
翌日出荷

材質外層、内層:ポリプロピレン(スパンボンド不織布)、中間:ポリエチレン(通気性フィルム) サイズL 適応胴囲(cm)100~130 アズワン品番64-7991-61
1着
1,930 税込2,123
翌日出荷

材質PPスパンボンド不織布 サイズ3L 適応胴囲(cm)110~140 アズワン品番64-7991-59
1着
1,480 税込1,628
翌日出荷

材質外層、内層:ポリプロピレン(スパンボンド不織布)、中間:ポリエチレン(通気性フィルム) サイズ3L 適応胴囲(cm)110~140 アズワン品番64-7991-63
1着
1,930 税込2,123
翌日出荷

1着
685 税込754
翌日出荷

材質ポリプロピレン不織布 サイズM 身長(cm)167~176
1着
685 税込754
翌日出荷

材質PPスパンボンド+PE通気性フィルム サイズL 耐水圧(mm)1850 アズワン品番65-2317-07
1着
980 税込1,078
当日出荷

材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンフィルムラミネート) サイズL 身長(cm)174~181
1着
1,320 税込1,452
翌日出荷

1着
1,660 税込1,826
翌日出荷

1着
1,660 税込1,826
翌日出荷

材質ポリプロピレン不織布、メルトブローン不織布、スパンボンド不織布 サイズM 身長(cm)167~176
1着
1,510 税込1,661
翌日出荷

材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンフィルムラミネート) サイズM 身長(cm)167~176
1着
1,320 税込1,452
翌日出荷

材質ポリプロピレン不織布、メルトブローン不織布、スパンボンド不織布 サイズLL 身長(cm)179~187
1着
1,510 税込1,661
翌日出荷

材質ポリエチレンフィルムラミネート不織布 サイズLL 身長(cm)179~187
1着
2,110 税込2,321
翌日出荷

材質ポリエチレンフィルムラミネート不織布 サイズM 身長(cm)167~176
1着
2,110 税込2,321
翌日出荷

1着
830 税込913
翌日出荷

1着
1,660 税込1,826
翌日出荷

1着
830 税込913
翌日出荷

材質ポリエチレンフィルムラミネート不織布 サイズL 身長(cm)174~181
1着
2,110 税込2,321
翌日出荷

材質ポリプロピレン不織布 サイズM 身長(cm)167~176
1着
830 税込913
翌日出荷

1着
1,320 税込1,452
翌日出荷

1着
830 税込913
翌日出荷

材質ポリプロピレン不織布 サイズLL アズワン品番65-2317-10 適応胸囲(cm)94~102
1着
1,200 税込1,320
翌日出荷

材質PPスパンボンド+PE通気性フィルム サイズL アズワン品番64-7991-55
1着
1,360 税込1,496
翌日出荷

材質ポリプロピレン不織布 サイズL アズワン品番65-2317-09 適応胸囲(cm)90~98
1着
1,200 税込1,320
翌日出荷

1着
1,660 税込1,826
翌日出荷

材質ポリエチレンフィルムラミネート不織布 サイズ3L 身長(cm)186~194
1着
2,110 税込2,321
翌日出荷

材質ポリプロピレン不織布 サイズ3L アズワン品番65-2317-11 適応胸囲(cm)96~104
1着
1,200 税込1,320
翌日出荷

ファスナー部を防護するフラップ付きです。 MC3000は軽量な防護服で激しく飛散する液体から身体を防護します。 MC4000は使い捨て防護服の中でも高い防護性能をもっています。
材質PP(ポリプロピレン)・ アンチケミカルフィルム 耐水性2000mm以上 仕様EN340・EN1149適合 種別つなぎ 規格JIS 8115【化学防護服】適合品
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常の使い捨て防護服は着火すると燃え広がりますが、同製品は着火しても火元から離れると自己消火するので、難燃作業服と併用頂くことで溶接作業を伴うメンテナンス作業等で効果を発揮します。また耐油性能を有しており、汚れ防止対策も実現します。
材質木材チップ ライトブルー JIS規格JIST8115 2015:タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密封服) 目付(g/m2)75 EN規格EN13982-1タイプ5(微粒子保護用密封服)、EN13034 タイプ6(ミスト防護用密封服)、EN1149-5(静電気からの防護)、EN ISO 14116(火炎に対する防護)
1枚
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アスベスト関連作業に使用できる使い捨ての化学防護服です。通気性を保ちながら優れた防じん性能で、帯電しにくいです。ファスナー部には、汚染を防護する為の両面テープ付きフラップ(ふた)があります。
用途石綿(アスベスト)取扱い、粉体取扱いなどの作業。 生地ポリプロピレン不織布
1枚
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)