「色」から絞り込む

イエロー(9)

オレンジ

グリーン(2)

グレー(3)

ブラック(5)

ブルー(13)

ホワイト(5)

レッド(8)
EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。5層の防護繊維で軽量化を実現。シンプルなエプロンタイプ。大判のポケット付き。固定バックルでずれるリスクを低減。
色オレンジ
サイズ36(91cm)
仕様ポケット付き
材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル
タイプバックル付きの前掛けタイプ
ウエスト(cm)110
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
チェンソー作業時にズボンの上に着用する夏向けの防護チャップスです。
商品名が示す通り優れた快適性や、オレンジカラーの高い視認性、膝部のツータック設計などによる快適な作業性が特長です。
独自の高機能素材で安全・軽量化を実現。
防水性・透湿性といった相反する機能を高次元で両立させ、生地の風合いや着心地を損なうことなく高機能を付加した機能素材「WATER FIELD」を表地に、体温上昇と汗のベタベタ感を解消する爽快素材「クールマックス」を裏地に使用しております。
色オレンジ×カーキ
材質防護材:ポリエステル・アラミド繊維
材質(裏地)ポリエステル
材質(表地)ナイロン
使いやすい新設計で快適な作業性。
ウエスト部分に滑り止め加工を施しており、膝部はゆとりのあるツータックで楽に屈伸ができます。
防護衣の内部には特殊繊維が織り込まれています。
ソーチェン(刃)が布地を切り裂くと特殊繊維が引き出され、ソーチェンに絡み付き、ソーチェンの回転を瞬時に停止させます。
材質防護材:ポリエステル・アラミド繊維
材質(裏地)ナイロン
材質(表地)ナイロン
防護材幅の増加により安全性を高めた防護服。
ナイロン生地の特性を活かした薄くて軽量なチャップスです。
ベルトを腰骨より上に着用することで快適性とフィット性を実現しました。
色オレンジ
枝払い作業時など、腕部へのチェーンソー被害を軽減する防護服です。
両端部にゴムを入れ、作業中のズレを防止します。
同メーカーの森林作業ジャケットに取り付け可能です。
色オレンジ
備考甲付き/袖口調節可能
1着
¥10,880
税込¥11,968
当日出荷
枝払い作業時など、腕部へのチェーンソー被害を軽減する防護服です。
両端部にゴムを入れ、作業中のズレを防止します。
同メーカーの森林作業ジャケットに取り付け可能です。
色オレンジ
備考甲無し/袖口調節可能
1双
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
高視認生地を使用することで、着用者の存在感を高める高機能防護ズボンです。
軽量で通気性・速乾性の高い暑熱対策ズボンなのでハイパフォーマンスを発揮できます。
暑い夏に最適、涼しさを考慮した生地を使用してます。
3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。
性能3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性/暑さ対策/軽量
色オレンジ
膝部を包み込む「ラウンドカット」など、独自の設計で作業を快適にします。安全性基準「EN381-5」のクラス1に適合した防護チャップスです。
用途チェンソー作業時の防護衣として。
材質表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維
仕様安全性規格EN-381-5クラス1適合
2018年トラスコ掲載ページ6 0283
特殊なストレッチ生地採用、作業性を重視した計量モデルの防護ズボンです。
オールシーズン使える生地を使用することで、1年を通して着こなしが可能です。
3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。
性能3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性
色オレンジ
インナーパッドを挿入することで簡易的に耐刃・耐突防護衣になる安全ベストです。従来の重くて硬い防護衣と違い、軽く柔らかい素材のため動きやすく作業性に優れています。メッシュ生地のため通気性が良く、夏場の暑い時期にも着用可能です。柔らかい生地でフィット感を高めました。別売りのインナーパッド(耐切創:ISO13997規格17.8N 耐突:ISO13996規格 352N)を内側ポケットに挿入しお使いください。脇腹のベルトでサイズの調整が可能です。
用途警備用、護身用に。
材質ポリエチレン繊維
タイプアウター
着丈(cm)55
胴回り(cm)100~140
高視認生地を使用することで、着用者の存在感を高める高機能防護ズボンです。
軽量で通気性・速乾性の高い暑熱対策ズボンなのでハイパフォーマンスを発揮できます。
暑い夏に最適、涼しさを考慮した生地を使用してます。
3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。
性能3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性/暑さ対策/軽量
色オレンジ
防護材を後面まで拡大し安全性を高めた防護服です。
両肩のアジャスターで重さを軽減、長さ調節可能なフリーサイズです。
前面にチャックがつくことで着脱を容易に+使いやすさが向上します。
色オレンジ
サイズフリー
1着
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
幅50mmと広く肩にやさしくフィット。
マジックテープで脱着が簡単。
長さ調節可能で腰回りの負担を軽減。
色オレンジ
材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
本製品「Work Air HIGHVIS(ハイビズ)」は、従来のWork Airに蛍光色素材と反射材を組み合わせた、高い視認性を誇るモデルです。WorkAirとは高所作業用エアバッグとして世界で初めて工業化され、個人保護具として認証されたデバイスです。1.2m以上の落下を認識した瞬間から、わずか40ミリ秒( 0.04秒 )でエアバッグを膨張させ身体を守ります。1.2m以上の高所作業において、万が一の落下時にエアバッグが開き、労働者の身体を守ります。2.0m以上や、数十メートルまたはそれ以上の高さで、安全帯(フルハーネス)とも併用することができ、落下時には、構造物に対してスイングされる衝撃から身体を守ります。警視庁交通機動隊(白バイ隊)が使用するエアバッグシステム「スマートジャケット」と同じシステムを採用しています。安全認証機関による衝撃試験の結果、欧州安全認証EN1621-3で定められた制限値(4.5kN)に比べ、60%未満の値で認証を取得しました。
用途トラックの荷台での作業。脚立を使ったメンテナンス作業、内装、塗装等の作業。ランヤードを引っ掛けるところが無い場所での作業。地上100m近い風力発電設備のメンテナンス作業(墜落制止用器具と併用)
8層構造の防護繊維が脹脛全周までしっかりガードするプロ用モデルです。ASTM規格F1897準拠&UL規格準拠。チャップスはチェンソー作業中の不意の事故から下半身を守ります。万一の時、防護材がからみついてチェンソーの動きを停めます。表面はアウトドアでも安心して使える耐水・耐油使用。洗濯機や乾燥機が使えるので、お手入れも簡単です。
質量(kg)約1.5
色オレンジ
サイズフリーサイズ
ウエスト(cm)(最大)約120
全長(cm)約84
素材(表地)ポリエステル100%、(防護材)ポリエステル60%、ポリプロピレン40%
1着
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
特殊なストレッチ生地採用、作業性を重視した計量モデルの防護ズボンです。
オールシーズン使える生地を使用することで、1年を通して着こなしが可能です。
3D裁断による日本人の身体にフィットし、サイズ感です。
寒い時季でも感動のはき心地!
性能3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性
色オレンジ
全体にストレッチ性のある生地を使用した耐久性の高い製品。
離れた場所からでも自分の存在をアピールする高視認性生地を胸部に採用。
3D裁断により体にフィットした着心地のシャツタイプです。
色オレンジ、イエロー
背面/高通気性生地
前面/撥水性・ストレッチ性・耐久性に優れた高機能性生地
ファスナー付き大型サイドポケット/ファスナーポイント付き
キーホルダーリング付き
膝部にツータック
色オレンジ×ネイビー
材質防護材:ポリエステル・アラミド繊維
材質(表地)ポリエステル
高通気性生地
反射テープ、高視認性カラー
袖口ロングテープ/手首絞り用
肩部緩衝材
ハイネック仕様
インサイドに大型ポケット
肘部ツータック
色オレンジ×ネイビー
材質ポリエステル
高通気性生地
反射テープ、高視認性カラー
袖口ロングテープ/手首絞り用
肩部緩衝材
ハイネック仕様
インサイドに大型ポケット
肘部ツータック
色オレンジ×ネイビー
材質ポリエステル
高視認性カラー・反射テープ・袖口マジックテープ
袖部に独自の裁断構造・肩部に補強材・衝撃緩衝材
ハイネック仕様
背中の両サイドにベンチレーション
色蛍光オレンジ×ブラック
材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
裾がズボン式のチェンソーチャップス。両足の自由を確保しつつ、エプロン式の自由な適応サイズ、通気性を兼ね備えています。表面のオレンジの生地はヘビーデューティーCORDURAナイロンの1000デニール。枝などの擦り傷に強く耐オイル、耐水です。
用途チェンソー作業
色オレンジ
適合ASTM1897-2008適合Prolar
RoHS指令(10物質対応)対応
『防護服・保護服・特殊服』には他にこんなカテゴリがあります
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。