絞り込み
ブランド
  • ベックマン・コールター
  • アズワン(305)
  • ULVAC(アルバック)(9)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(9)
  • トーマス科学(8)
  • ヤマト科学(7)
  • ナビス(アズワン)(7)
  • オリオン機械(6)
  • 日本フリーザー(6)
  • SIBATA(柴田科学)(5)
  • 東亜DKK(5)
  • エスペック(5)
  • 竹井機器工業(5)
  • PHC[科学研究・開発用品](5)
  • トミー精工(5)
  • HORIBA(4)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
  • キッコーマンバイオケミファ(4)
  • audio-technica(4)
サービス分類
  • レンタル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
理化学機器レンタルサービス
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】METONE メットワン パーティクルカウンター HHPC3+ ベックマン・コールター【レンタル】METONE メットワン パーティクルカウンター HHPC3+ベックマン・コールター
4,198税込4,618
1式
翌日出荷から4日以内出荷
操作が容易なハンディータイプです。ISO 21501-4/JIS B 9921に適合し、清浄度管理に適しています。連続運転で約5時間使用できます。専用ソフトウェアを必要とせず、測定データをパソコンへデータ転送が可能です。
光学方式90°側方散乱方式光源レーザーダイオード個数濃度(個/L)140000(計数損失10%以下)表示3.5″カラー液晶、LEDバックライト付きメモリー10000データ
【レンタル】METONE メットワン パーティクルカウンター HHPC3+ 校正証明書付 ベックマン・コールター【レンタル】METONE メットワン パーティクルカウンター HHPC3+ 校正証明書付ベックマン・コールター
4,598税込5,058
1式
翌日出荷
校正証明書付の機種となります。操作が容易なハンディータイプです。ISO 21501-4/JIS B 9921に適合し、清浄度管理に適しています。連続運転で約5時間使用できます。専用ソフトウェアを必要とせず、測定データをパソコンへデータ転送が可能です。
光学方式90°側方散乱方式光源レーザーダイオード個数濃度(個/L)140000(計数損失10%以下)表示3.5″カラー液晶、LEDバックライト付きメモリー10000データ質量(g)約690
【レンタル】パーティクルカウンター(校正書付) ベックマン・コールター【レンタル】パーティクルカウンター(校正書付)ベックマン・コールター
8,198税込9,018
1台
翌日出荷から5日以内出荷
100リットル/分(3.53CFM)の大吸引量!Grade Aエリアを10分間で実証可能。
仕様【サンプル時間】1秒~23時間59分59秒、【ホールド時間】0秒~23時間59分59秒、【ディレイ時間】6秒~23時間59分59秒、【測定場所ID】0~999、【測定サイクル】0~100サイクル、【オプションガス測定】窒素/アルゴン/二酸化炭素/ヘリウムセット内容本体(バッテリー×2内蔵)・ACアダプターセット・等速吸引プローブ・留め金・三脚・等速吸引プローブ用延長チューブ・ゼロカウントフィルタ(チューブ付)・USBメモリ・予備記録紙・取扱説明書(MET ONE 3400シリーズ ユーザマニュアル)・収納ケース材質ステンレス筐体質量(kg)8.65出力USBクライアント、USBホスト、Ethernet、RS-232C、RS-485表示カラータッチスクリーン、1/4VGA TFT寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×254×203光源半導体レーザプリンター内蔵感熱プリンタ吸引流量100L/min測定誤差10%以下、最大濃度141640個/28.3l記憶データ数5000回測定粒子径(μm)0.5/1.0/2.0/3.0/5.0/10.0駆動時間(時間)3(バッテリー)サービス分類レンタル
【レンタル】MET ONE(メットワン) パーティクルカウンター 校正証明書付 ベックマン・コールター【レンタル】MET ONE(メットワン) パーティクルカウンター 校正証明書付ベックマン・コールター
4,998税込5,498
1台ほか
翌日出荷から10日以内出荷
操作が容易なハンディータイプです。ISO 21501-4/JIS B 9921に適合し、清浄度管理に適しています。連続運転で約5時間使用できます。専用ソフトウェアを必要とせず、測定データをパソコンへデータ転送することが可能です。
光学方式90°側方散乱方式光源レーザーダイオード個数濃度(個/L)140000(計数損失10%以下)表示3.5″カラー液晶、LEDバックライト付きインターフェースUSB・Ethernet付属品ゼロカウントフィルター(アダプター付き)、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、コミュニケーションスタンド、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、キャリングケース
【レンタル】MET ONE(メットワン) パーティクルカウンター 校正証明書付 ベックマン・コールター【レンタル】MET ONE(メットワン) パーティクルカウンター 校正証明書付ベックマン・コールター
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
軽量・コンパクトで持ち運びや すく簡単な使い勝手を実現し、微粒子測定・管理にかかわる時間を大 幅に短縮しましたAC電源またはバッテリ駆動で測定可能カラータッチパネルを採用 日本語対応
吸引流量28.3L/分測定チャンネル6連続使用時間(時間)約6(バッテリー/2個搭載時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×254×203電源(V)AC100~240(50/60Hz)最大75W粒径(μm)0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10.0(測定)
理化学機器レンタルサービス