【レンタル】メディカルフリーザー チェストタイプ FMF-038F1-Cフクシマガリレイ翌日出荷から4日以内出荷
鍵付きで貴重な試料を確実に管理することができます。床置きのチェストタイプです。オゾン層を破壊しないHFC新冷媒(404A)に対応しています。
質量(kg)45コンセント形状3Pプラグ電源コード(m)約3温度制御方式マイコン制御設定温度範囲-40~-15℃(5℃毎)(無負荷・周囲温度30℃)圧縮機公称出力300Wサービス分類レンタル
【レンタル】メディカルフリーザー ドアタイプ FMF-038F1フクシマガリレイ翌日出荷から4日以内出荷
鍵付きで貴重な試料を確実に管理することができます。卓上に設置できるドアタイプです。オゾン層を破壊しないHFC新冷媒(404A)に対応しています。
質量(kg)45コンセント形状3Pプラグ電源コード(m)約3温度制御方式マイコン制御設定温度範囲-40~-15℃(5℃毎)(無負荷・周囲温度30℃)圧縮機公称出力300Wサービス分類レンタル
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
理化学機器レンタルサービス の新着商品
ページ: 1/ 3