絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ULVAC(アルバック)(9)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(9)
  • トーマス科学(8)
  • ヤマト科学(7)
  • ナビス(アズワン)(7)
  • オリオン機械(6)
  • 日本フリーザー(6)
  • SIBATA(柴田科学)(5)
  • 東亜DKK(5)
  • エスペック(5)
  • 竹井機器工業(5)
  • PHC[科学研究・開発用品](5)
  • ベックマン・コールター(5)
  • トミー精工(5)
  • HORIBA(4)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
  • キッコーマンバイオケミファ(4)
  • audio-technica(4)
サービス分類
  • レンタル(305)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
理化学機器レンタルサービス
305件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】ハンドリフター ATH-250 アズワン【レンタル】ハンドリフター ATH-250アズワン(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
耐久性に優れています。
材質本体/スチール粉体焼付塗装質量(kg)45オレンジ均等耐荷重(kg)250昇降方式足踏み油圧式
【レンタル】水平旋回ふるい SKH-01 アズワン【レンタル】水平旋回ふるい SKH-01アズワン
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径は30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
【レンタル】遠心機 CN-2060 アズワン【レンタル】遠心機 CN-2060アズワン
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はLED表示で確認できます。タイマー残がLED表示で確認できます。プログラムが10個メモリーできます。
【レンタル】定温乾燥器 (タイマー仕様・強制対流方式) 窓付きタイプ 左扉 アズワン【レンタル】定温乾燥器 (タイマー仕様・強制対流方式) 窓付きタイプ 左扉アズワン
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
強制対流方式 選べる3サイズ デジタル式安全装置標準装備 あざやかな大型液晶画面 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
庫内寸法(mm)450×447×450最高温度到達時間約45分温度制御方式PID制御、SSR出力庫内容量(L)約91電源AC100V50/60Hzコード長:2.4m(3Pプラグ)棚板耐荷重(kg)5
【レンタル】小型熱プレス機 0~15t H300-15シリーズ アズワン【レンタル】小型熱プレス機 0~15t H300-15シリーズアズワン
5,398税込5,938
1個
翌日出荷から8日以内出荷
樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に。
質量(kg)約70電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚圧力計遺留針付き・アナログ表示加重(t)0~15
【レンタル】水分活性測定装置 SP-W アズワン【レンタル】水分活性測定装置 SP-Wアズワン(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
シンプルで持ち運び便利な小型タイプ。持ち運びに便利な小型タイプで、現場での測定にも使用できます。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。
測定範囲0~1.00Aw材質(本体)ステンレス(SUS304)測定方式静電容量式湿度センサー
【レンタル】超音波洗浄器 ステンレス製 ASU-6M アズワン【レンタル】超音波洗浄器 ステンレス製 ASU-6Mアズワン
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約10槽内寸法(mm)303×152×150付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)ヒーター容量(W)100プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止槽容量(L)約5.9発振回路他励発振方式PLL自動追尾発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
【レンタル】パン型造粒機 PZ-01R アズワン【レンタル】パン型造粒機 PZ-01Rアズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
角度・回転・時間設定が自在なパン径240mmの回転造粒機です。少量の造粒サンプル作りに便利です。
【レンタル】粉体計量供給機 スクリュータイプ PSF-200SA アズワン【レンタル】粉体計量供給機 スクリュータイプ PSF-200SAアズワン
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
【レンタル】コロナ帯電ガン GC90-N アズワン【レンタル】コロナ帯電ガン GC90-Nアズワン
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
帯電ガンと制御部の分離型で、電圧・電流が確認できます。0~90kVまでの電圧を可変でき、電流が小さく手軽に扱えます。
【レンタル】ETTAS 定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓付きタイプ 左扉 OFW-300V アズワン【レンタル】ETTAS 定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓付きタイプ 左扉 OFW-300Vアズワン
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
強制対流方式選べる3サイズベーシックタイプをモデルチェンジデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
【レンタル】冷却水循環装置 アズワン【レンタル】冷却水循環装置アズワン
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から4日以内出荷
耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
【レンタル】小型プログラム電気炉 アズワン【レンタル】小型プログラム電気炉アズワン
4,198税込4,618
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等に使用できます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。温度勾配の設定が可能です。4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
炉内寸法(mm)170×170×150※センサー突起部含む温度設定単位1℃時間設定単位1分電源コード(m)2.8(3Pプラグ)付属品セラミックボード・ピンセット(240mm)
【レンタル】ロータリーエバポレーター 本体セット アズワン【レンタル】ロータリーエバポレーター 本体セットアズワン
3,798税込4,178
1セットほか
翌日出荷から4日以内出荷
耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。状況に合わせてフラスコの角度を調整できます。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求めやすい価格で登場!!
【レンタル】マイクロプレートリーダー アズワン【レンタル】マイクロプレートリーダーアズワン
3,998税込4,398
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。インキュベーター機能付きですので酵素反応などの用途にも使用できます。タッチパネル式で操作しやすい多機能なハイスペック機。用途が広がる加温タイプも登場!
波長範囲(nm)340~750精度CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405nm)読取0~4Abs直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2%分解能0.001Abs外部接続USBインターフェース×1 (データエクスポート用USBメモリー、マウス、キーボード)
【レンタル】ハンディーUVランプ 長波長 アズワン【レンタル】ハンディーUVランプ 長波長アズワン
3,798税込4,178
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
本体寸法(mm)336×82.3×65紫外線波長(nm)365
【レンタル】チュービングポンプ アズワン【レンタル】チュービングポンプアズワン
3,598税込3,958
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
自吸式ですので、呼び水は不要です。チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換する事が可能です。モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます。
【レンタル】サーマルロボ アズワン【レンタル】サーマルロボアズワン
3,898税込4,288
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
全機種フロート式空焚き防止機能付き!さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させることが可能です。
槽内寸法(mm)194×336×156温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70)ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)付属品PP(ポリプロピレン)製水槽
【レンタル】コンパクトドライアスピレーター アズワン【レンタル】コンパクトドライアスピレーターアズワン
3,598税込3,958
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。水道のないところでも使用できます。エバポレーター・減圧ろ過・脱泡等真空・減圧が必要な様々な用途に使用できます。水温の上昇による吸引力の低下が無いので、安定した吸引が可能です。真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利に使用できます。卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。
接続口径吸気口・排気口/Φ7.5mm
【レンタル】ミニふるい振とう機 アズワン【レンタル】ミニふるい振とう機アズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 ※ふるいは付属していません(3~5段で使用してください)
付属品ステンレスふるい用フタ、受器固定、中間受器、防振シート適合ふるい:Φ75mm×3~5段質量(kg)3(ふるい5段取り付け時)電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプタ付属)回転数1000~2500rpm
【レンタル】パーソナルインキュベーター アズワン【レンタル】パーソナルインキュベーターアズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
使いやすい小型のインキュベーターです。
付属品棚板×2枚質量(kg)9.2電源AC100V50/60Hz1A内寸法(mm)312×220×157温度制御方式PID制御・SSR出力外寸法(mm)491×296×291温度設定範囲(℃)室温+5~60温度設定単位1.0℃
【レンタル】ビオラモ超音波ホモジナイザー アズワン【レンタル】ビオラモ超音波ホモジナイザーアズワン
6,798税込7,478
1台
翌日出荷から4日以内出荷
低発熱と強力破砕を両立、微量から大量サンプルまで対応 微量から大量サンプルまで対応できるマルチな機種です。 周波数サーチ機能が定期的に働きますので、チップ磨耗時にも安定した発振が可能です。 サンプルの負荷変動や温度・粘度の経時変化に対応して、一定の振幅を保つように出力を自動調節します。 高効率な破砕が可能ですので熱によるサンプルの変性を抑えます。 オプションのフットスイッチを使用する事で作業効率を向上できます。
質量(kg)本体/約3.5、発振部/約0.35電源AC100V 50/60Hz 3A発振周波数21kHz±1kHzタイマー連続運転(1秒~10分)・間欠運転(0.5秒~5分)安全機能過電流保護ヒューズ(3A)・チップ消耗時エラー表示
【レンタル】超音波洗浄器 二周波 MCD-3 アズワン【レンタル】超音波洗浄器 二周波 MCD-3アズワン
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から4日以内出荷
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個材質本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約4槽内寸法(mm)240×140×100表示LCD(液晶)付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能ヒーター容量(W)100安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止槽容量(L)約3発振回路自励発振方式発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
【レンタル】ベーシック衝撃試験機 SGS-1 レンタル アズワン【レンタル】ベーシック衝撃試験機 SGS-1 レンタルアズワン
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
設定した任意の高さから剛球を落下させ衝撃を加える試験機です。剛球はΦ50mm/509gが付属しています。高さは目盛がついていますので、再現性に優れています。プラスチック、塗装の割れや剥がれ、材料や製品の耐衝撃性を目視で評価できます。
付属品衝撃試験用剛球Φ50mm/509g、ラワン材(厚さ/30mm)、剛球設置用補助板材質落下筒・柱/アルミニウム、土台/SUS304、側面・フタ/PMMA(アクリル)質量(kg)約18サイズ(mm)510×510×1250サービス分類レンタル
【レンタル】除振台(RASK) RTS-4030 アズワン【レンタル】除振台(RASK) RTS-4030アズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
天びん(精密天びん)、光学顕微鏡、その他測定機器、精密機器などの除振台に適しています。疎-密-疎の三層構造を持ち、すばやく振動を吸収し熱に変換します。密度勾配のある独自の多孔質鋳鉄を使用し、台そのもので除振をする構造です。特に除振しづらい周波数に効果があります。防振台としても効果があります。
材質台/スチール鋳鉄、表面/ウレタン塗装(黒色)、裏面/硬質ウレタンコーティング、側面/軟質ウレタンコーティング質量(kg)約8耐荷重1200tサービス分類レンタル
【レンタル】真空凍結乾燥器セット アズワン【レンタル】真空凍結乾燥器セットアズワン
4,190税込4,609
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
真空凍結乾燥にご利用いただける機器をセットにしたレンタルです。
仕様●<乾燥器>外寸法(mm):380×350×520、庫内寸法(mm):300×300×285、冷却棚温度:-5℃以下(冷却水温度に依存)、冷却棚寸法:200×200×10mm●<冷却水循環装置>温度範囲(℃):-20~+30、冷却能力:1250W(at10℃)(周囲温度20℃、50Hz、無負荷時の値です。)●<真空ポンプ>排気速度(実効)(L/min):50/60(50/60Hz)、到達圧力(Pa):9.3(7×10^-2Torr)サービス分類レンタル
【レンタル】簡易耐候試験機 UV-B KTS-B アズワン【レンタル】簡易耐候試験機 UV-B KTS-Bアズワン
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から4日以内出荷
蛍光灯を4本搭載し、UV-Bの紫外線を照射する試験機です。紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。
質量(kg)約17電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグコード長さ(m)1.8安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチピーク波長(nm)306付近(波長域280~の紫外線)照度(Lx)最大約1020サービス分類レンタル
【レンタル】簡易往復摩耗試験機 約7kg MMS-1 アズワン【レンタル】簡易往復摩耗試験機 約7kg MMS-1アズワン
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から4日以内出荷
電源ONするだけで往復運動するシンプルな摩耗試験機です。先端工具は一般的なΦ3mmルーター用ビットが取り付け可能です。水平をとるためのウェイト付です。カウンタータイマーを搭載していますので、目的の移動距離で往復運転を停止できます。ゴム、プラスチック、塗装やメッキの表面を摩耗させることで、表面の摩耗の度合い、耐摩耗性を目視で評価できます。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アーム部/SUS304質量(kg)約7電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグコード長さ(m)2安全装置過電流ヒューズ駆動方式偏心カム方式ステージ寸法(mm)130×55サービス分類レンタル
【レンタル】液体窒素用 デュワー瓶 10L アズワン【レンタル】液体窒素用 デュワー瓶 10Lアズワン
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
密閉度の高いフタとネックチューブが優れた耐久性を実現し、液体窒素の蒸発を最小限に抑え経済的です。
【レンタル】ワンダーブレンダー WB-1 アズワン【レンタル】ワンダーブレンダー WB-1アズワン
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
乾燥した試料ほとんどを瞬時に粉砕します。コーティングフィルムをもった錠剤でもフィルムごと粉砕できます。
【レンタル】紫外可視分光光度計 ASUV-1100 アズワン【レンタル】紫外可視分光光度計 ASUV-1100アズワン
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から4日以内出荷
シングルビームタイプで見やすいカラー液晶採用です。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。お求めやすい紫外測定可能タイプです。
【レンタル】超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ 間接洗浄対応 MCS-3P アズワン【レンタル】超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ 間接洗浄対応 MCS-3Pアズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。水に対して強く、耐薬品性にも優れた高性能樹脂筐体タイプ
【レンタル】水分活性測定装置 MD-AW1 アズワン【レンタル】水分活性測定装置 MD-AW1アズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
【レンタル】クールプレート クール CP-150D アズワン【レンタル】クールプレート クール CP-150Dアズワン
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
デジタル温度調節器搭載(PID制御)で天板を一定温度に保つことができます。卓上での簡易冷却・保冷
【レンタル】マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 2DS-1 アズワン【レンタル】マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 2DS-1アズワン
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から4日以内出荷
自転、公転により、粉体や液体の混合、撹拌に適しています。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
【レンタル】スポットクーラー 1馬力タイプ 排熱ダクト付き KSM250D アズワン【レンタル】スポットクーラー 1馬力タイプ 排熱ダクト付き KSM250Dアズワン(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
翌日出荷から4日以内出荷
風量は冷風(強・弱)と送風の切り替えが可能です。連続排水対応のドレンホース付属です。
【レンタル】折りたたみ簡易クリーンブース 窓付き ファンユニット2台付きCB1000シリーズ アズワン【レンタル】折りたたみ簡易クリーンブース 窓付き ファンユニット2台付きCB1000シリーズアズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。組立時間3分(折りたたみタイプ)組立が容易で短時間で組み立てることができます。必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!カンタン組立式!
【レンタル】オゾン殺菌装置 OZONEST-IN アズワン【レンタル】オゾン殺菌装置 OZONEST-INアズワン(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
菌類、ウイルスの不活化に十分な高濃度オゾンを発生し、インキュベーター庫内を殺菌しコンタミネーションを防止します。乾燥状態で殺菌ができ、処理後はすぐに使用できます。オゾンは殺菌後、自己分解機能により消失します。エキシマランプによるオゾン発生により、有害な窒素酸化物(NO X)(窒素酸化物)の生成がありません。紫外線照射タイプと異なり、影になる部分や隙間でもオゾンが行き届き、殺菌が可能です。小型のインキュベーター内でも設置できるコンパクト・薄型サイズですが、パワフルな能力で、小型~大型まであらゆるインキュベーターの殺菌に使用できます。サイズ・対象物に応じて4種類のタイマー機能を選択することができます。
【レンタル】オートミキサー AS100 アズワン【レンタル】オートミキサー AS100アズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
自転公転ミキサーのベーシックタイプ自転と公転で混合します(自転は公転の約1/4の回転数)。4~16秒で時間設定が可能です。プログラム設定(4種)と自由設定(1種)が可能です。
【レンタル】万力プレス機 MP-200 アズワン【レンタル】万力プレス機 MP-200アズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。各種素材の圧縮試験等に適しています。
理化学機器レンタルサービス