絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • アズワン(305)
  • ULVAC(アルバック)(9)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(9)
  • トーマス科学(8)
  • ヤマト科学(7)
  • ナビス(アズワン)(7)
  • オリオン機械(6)
  • 日本フリーザー(6)
  • 東亜DKK(5)
  • エスペック(5)
  • 竹井機器工業(5)
  • PHC[科学研究・開発用品](5)
  • ベックマン・コールター(5)
  • トミー精工(5)
  • HORIBA(4)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
  • キッコーマンバイオケミファ(4)
  • audio-technica(4)
サービス分類
  • レンタル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
理化学機器レンタルサービス
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】マスクフィッティングテスター(労研式) SIBATA(柴田科学)【レンタル】マスクフィッティングテスター(労研式)SIBATA(柴田科学)
6,398税込7,038
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を漏れ率(%)として数値化します。試験ガイドを使用したマスクの漏れ率測定では、マスクに穴を開ける必要がないため、測定を行ったマスクのまま現場に入ることができます。通信ソフトにより、各測定モードの測定結果、被測定者情報、マスク情報の管理や閲覧、印刷などが可能で、測定結果はCSV形式でも保存されるため市販の表計算ソフトによる加工も可能です。
モード4種類(デイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモード)
【レンタル】マスクフィッティングテスター用粒子発生器 SIBATA(柴田科学)【レンタル】マスクフィッティングテスター用粒子発生器SIBATA(柴田科学)
2,498税込2,748
1台
翌日出荷から4日以内出荷
マスクフィッティングテスター(労研式)用オプション品
【レンタル】マスクフィッティングテスター MT-11D SIBATA(柴田科学)【レンタル】マスクフィッティングテスター MT-11DSIBATA(柴田科学)
6,898税込7,588
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を数値化します。JIS T8150:2021の「標準」及び「短縮」の定量的フィットテストに準拠しています。凝縮核カウンタ(CNC)方式のマスクフィッティングテスターです。筐体がアルミ製なので丈夫です。マスクの外側と内側の粉じん粒子数をそれぞれ計数し、その結果からマスク内への粉じんの侵入率(漏れ率(%))もしくはフィットファクタを求めることができます。試験ガイドによる測定(マスク非破壊)とチューブジョイントセットを使用した測定(マスク穴開け)が行えます。USBケーブルでPCと通信させることができます。付属のミラーにより、マスクの装着具合をいつでも確認できます。医療現場や産業現場など防じんマスク(DS2、N95)を使用するすべてのお客様でご利用いただけます。通信ソフトにより、被験者・マスク情報の登録や閲覧(MT-11D型は本体単独でも可能)、各測定モードの測定結果の記録・閲覧・印刷などが可能で、測定結果は市販の表計算ソフトによる加工も可能です。JIS T8150 2021のフィットテストをはじめ、ISOやOSHAのフィットテストにも対応しています。
質量(kg)約4.5測定範囲計数範囲/0~100000カウント、漏れ率/0.00~100.0%、防護係数・フィットファクタ/1~10000電源(V)AC100~240 ±10% 50/60Hz 1.0A測定項目漏れ率(%)、フィットファクタ(FF)、防護係数寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×275×240(ミラー収納時)測定時間(フィットテストモード)標準法(JIS、ISO)/約9分30秒、短縮法(JIS、OSHA)/2分29秒、(フィットチェックモード)約30秒機能漏れ率・防護係数・フィットファクタ演算機能、RS-232C出力機能、USB通信機能、USBメモリへのロギング機能測定対象感染対策に使用するN95マスク等の防じんマスクや防毒マスク測定原理凝縮核カウンター(CNC)による粒子個数濃度(室内粉じんおよびマスク内粉じんの粒子個数比率測定)吸引流量1 L/min動作環境15~30℃、30~90%rh(但し、結露がないこと)モードデイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモードの4種類粒子径(μm)99+モード:0.02~1、95モード:0.06付近の負に帯電した粒子サービス分類レンタル
【レンタル】ミニポンプ 吸引型 MP-Σ100HNⅡ型 SIBATA(柴田科学)【レンタル】ミニポンプ 吸引型 MP-Σ100HNⅡ型SIBATA(柴田科学)
3,998税込4,398
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
ポンプダブルダイヤフラム式精度設定流量値に対し±5%以内、または5mL以内(いずれか大きい値)電源リチウムイオン2次電池
【レンタル】マスクフィッティングテスター SIBATA(柴田科学)【レンタル】マスクフィッティングテスターSIBATA(柴田科学)
4,598税込5,058
1台
3日以内出荷
サービス分類レンタル
理化学機器レンタルサービス