クリーンフード :「クリーム」の検索結果
関連キーワード
「色」から絞り込む

イエロー(1)

グリーン(2)

ピンク(2)

ブルー(4)

ホワイト(7)
超導電性加工繊維を使用しています。 。3/2の綾織生地を使用して着衣快適性を高めました。
用途クリーンルーム内での作業に。
サイズフリー
仕様クリーンパック仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当3/2の綾織生地を使用
材質ポリエステル
質量(g)80
超導電性加工繊維を使用しています。
用途クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
仕様男女共用
材質ポリエステル
規格ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当
超導電性加工繊維を使用しています。
サイズフリー
仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様
材質ポリエステル
質量(g)80
超導電性加工繊維を使用しています。2/1の綾織生地を使用して着衣快適性を高めつつも、低コストを実現しました。
用途クリーンルーム内での作業に。
サイズフリー
仕様クリーンパック仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当2/1の綾織生地を使用
材質ポリエステル
質量(g)80
布地に超導電性加工繊維を使用している為、制電環境に適しています。
裾ゴム加工の為、シューズの着脱が楽です。
洗濯して繰り返しご使用頂けます。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。
仕様フード一体型、フロントファスナー
トラスコ品番572-3031
材質/仕上ポリエステル
色ホワイト
サイズ4L
質量(g)420
タイプ男女共用
股下(cm)81
ウエスト(cm)99~121
ISO規格5(Fed/STDクラス100)相当
適応胸囲(cm)130
生地性能超導電性
1着
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
セルラー(ハニカム)織のため、軽くしなやかで着衣快適性に優れています。
長時間着用しても疲れにくいです。
通気性に優れています(従来品比約10倍)。
耳メッシュは2重、ドットボタン不使用で異物混入防止に最適です。
用途クリーンルーム内での作業に。
塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
材質/仕上ポリエステル100%
色ホワイト
ISO規格10000
生地性能軽量・通気性
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。