特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランバーサポートホットクッションで美姿勢キープ&腰もあったか♪ ついつい姿勢が悪くなってしまう座り作業 長時間の座り作業で、身体を痛めたり、疲れやすくないですか? 意識しても、やっているうちについつい姿勢が悪くなってしまうことってありますよね。 このランバーサポートホットクッションなら、自然に正しい姿勢へと導いてくれます! さらに、ヒーター内蔵でじんわ~り腰を温めてくれるのでとっても気持ちいい。 寒いオフィスでも、美姿勢を保ちながら腰をあたためられて、仕事が快適になります。 手軽なUSB電源&簡単リモコン操作 電源は手軽なUSB式。付属のスイッチで3段階の温度調整を行うことができます。 MAX50度まで上がるので、厚手の冬着を着ててもかなりあったか! つけっぱなしが心配な方にはタイマー機能もついているので離席しても安心です。 付属のゴムで椅子に固定ができる カバーの背面にはゴムが付属していて、簡単に椅子に固定することができます。 伸縮可能なゴム製なので、取り付け可能な椅子の幅は約50cmと幅広い。 これならオフィスワークだけでなく、テレワークでも大活躍間違いなし! ゴムを使わずコードを外してクッションとしても使えます。 ソファや座椅子、車の中など、様々な場面でお使いいただけます! 姿勢をサポートする低反発クッション クッションは低反発で優しく腰を包み込み、姿勢をサポートします。 また、スエード生地で肌触りなめらか~。クセになる気持ちよさ♪ なんとカバーはチャック付きで、取り外して洗濯することも可能! 万が一汚れてしまっても洗濯できるので、長く清潔に使えて嬉しい♪
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:440×360×90 質量(g)約775 電源USBポートより給電 5V/2A 消費電力(W)10 温度設定三段階(高:50度 中:43度 低:37度) タイマー60分/30分/15分 バッテリー2A以上のモバイルバッテリー(別売)を使用してください 対応幅(mm)取付:約500(ゴムで伸縮) 材質クッション:ポリウレタン100%、カバー:ポリエステル90%+ポリウレタン10% セット内容本体、電源ケーブル、日本語説明書 保証期間購入日より6カ月 ケーブル長(mm)約1670(本体からUSBの根元まで)
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷