サブラックFCSシリーズのサイドプレートに貼り付けるEMC対策部品です。サブラックの端にフロントパネルを挿入した際に、サイドプレートとの接触面がシールドされます。
仕様●色/外装処理:ステンレス生地
IEEE1101.10、ホットスワップ対応の挿抜ハンドルです。フロントパネル、プリント基板への取り付けは付属のM2.5のネジを用います。ロック付きのため、カード抜けを防止します。マイクロスイッチが使用できます。
仕様●色/外装処理:ブラック
IEEE仕様の標準的なカードガイドです。厚さ1.6及び2.0mm、奥行80または160mmのプリント基板が使用できます。
仕様●色/外装処理:ブラック
1式(10個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
カードスロットの誤挿入を防止したい場合に使用します。カードガイド及び挿抜ハンドルの四角穴に取り付けます。
仕様●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6469-02
1式(100個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
分離型IEEE仕様のカードガイドの中間レールです。エンドフット(LM-61-955-□□-1)を端面に挿すことで、IEEE仕様のカードガイドになります。厚さ1.6及び2.0mm、奥行220mmのPCBが使用できます。
アズワン品番65-6469-10
1式
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
分離型IEEE仕様のカードガイドの端面の部品です。カードガイドエクストリュージョン(LM66-452-25-1)の端面に挿すことで、IEEE仕様のカードガイドになります。誤挿入防止用のコーディングピン(LM-81-054-0□-2)が挿入できます。
仕様●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6469-11
1式
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
フロントパネル(LM66-544-23、LM66-544-26)の上下に使用できるホルダーです。高さ3Uのフロントパネル(LM66-544-23)の上部や、挿抜ハンドルを使用しない場合に用います。フロントパネル、プリント基板、サブラックへの取り付けは付属のM2.5のネジを用います。
アズワン品番65-6469-15
1台
¥2,888
税込¥3,177
7日以内出荷
サブラックFCSシリーズのフロントWフレームに取り付けるEMC対策部品です。挿入したEMC仕様フロントパネルとの接触面がシールドされます。
仕様●色/外装処理:ステンレス生地
アズワン品番65-6469-14
1式(2個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
『デスク周辺用品』には他にこんなカテゴリがあります
デスク周辺用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。