サーバーラック :「M9ねじ」の検索結果
ATEN製品LCDコンソールドロワーCL3800/CL3700/CL3100とラックKVMスイッチをシステムラックにおいて1Uのスペースで取り付けることができる製品です。
用途2K-0007は、ATEN製LCDコンソールドロワーCL3800/CL3700/CL3100とラックKVMスイッチをシステムラックにおいて1Uのスペースで取り付けることができる製品です。このマウントキットによって省スペースが実現できるため、操作環境をより便利に、そして、より柔軟に活用することができます。
セット内容標準セットアップ用ラックレールセット×1、ベルクロケーブル結束バンド×2、M4×6mmタイプIネジセット×1(2個入)、M3×5mm皿ネジセット×1(9個入)、KVMスイッチ取付セット×1(ブラケット4個入)、クイックスタートガイド×1
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
互換品番IPKVMスイッチKN1116VA、KN1108VA、KN1132V、KN2124VA、KN2140VA、KN4124VA、KN4140VA、KN4116VA、KN2116VA、KN2132VA、KN4132VA・KVMドロワーCL3100、CL3700、CL3800
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
『デスク周辺用品』には他にこんなカテゴリがあります
サーバーラック の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。