サーバーラック :「とび口」の検索結果
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。
前扉は観音扉になっており、前扉を開くためのスペースを大きく取らずにすみます。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備。
セキュリティ対策ができます。
全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。
棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。
熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)
マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。
マウント有効内寸700~780mmです。
マウント数:24U。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1100×1256
色ブラック
仕様【ユニット数】24、【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり
付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×2枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)、前後扉鍵×2個(1種類)、側面パネル鍵×2個(1種類)※鍵は前後左右共通
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(mm)【マウント有効】700~780
質量(kg)105.5
使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋
組立時間60分
色(マンセル値)該当なし
総耐荷重(kg)500
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
『デスク周辺用品』には他にこんなカテゴリがあります
サーバーラック の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。