21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクト床固定金具(前後用)
100-SV001、002、010、011用床固定金具です。 前後共に、アジャスター部にはめて取付けします。 床面へのボルトはΦ12mmまで対応します。 設置後のサーバーラックに取り付けることができます。 鉄板板厚は3mmです(t=3mm)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×88×79 ブラック 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)0.7
1セット(4個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

サンワダイレクトオープンサーバーラック
19インチマウント機器を設置する為に最適なオープンサーバーラックです。 前後にEIA規格、ユニバーサルピッチの19インチマウントを装備しています。(24U) 後部のマウントは50mmピッチで可変が可能です。(マウント有効内寸:650~800) 上下棚板は固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。 ハードを棚板に固定できます。 機器の取付けにはケージナットが対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×850×1218 ブラック 仕様【ユニット数】24、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品キャスター、アジャスター 材質スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)【マウント有効】650~800 使用工具手袋 組立時間30分 色(マンセル値)N2.0 総耐荷重(kg)200 六角レンチ(mm)4
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

サンワダイレクト19インチサーバーラック
19インチマウント機器を設置する為に最適なオープンサーバーラックです。 前後にEIA規格、ユニバーサルピッチの19インチマウントを装備しています。(36U)。 後部のマウントは50mmピッチで可変が可能です。(マウント有効内寸:650~800)。 上下棚板は固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。ハードを棚板に固定できます。 機器の取付けにはケージナットが対応しています。(ケージナット・ネジは別途ご購入下さい)
仕様個口数:3個口 付属品キャスター、アジャスター 材質スチール(メラミン焼付塗装) ブラック 使用工具手袋 耐荷重(kg)200 キャスターあり フレーム色ブラック 組立方法ノックダウン組立式 組立時間30分 マウント有効サイズ最大:800mm、有効サイズ最小:650mm 色(マンセル値)N2.0 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 ユニット数36U 組立人数1
1台
86,980 税込95,678
翌々日出荷

ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。 前扉、背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで) マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウント数:9U。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×530×579 寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】335×60 ブラック 仕様【ユニット数】9、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル、19インチマウントアングル(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)鍵×2個(1種類)前後扉共通 セット内容本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル、19インチマウントアングル(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)23.5 最小寸法(mm)【マウント有効】264 最大寸法(mm)【マウント有効】420 色(フレーム)ブラック 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)100
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷

サンワダイレクト機器収納ボックス(H1000)
SOHOや小規模オフィスのサーバー、PC本体、ハブ、ルーター、AV機器等の小型機器収納に最適です。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板4枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで) 天井面にケーブル口を装備しています。 液晶モニターなどの設置に対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×995 寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60 ブラック 仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、固定棚×4枚、キャスター、アジャスター鍵×2個(1種類)※前後扉左右パネル共通※鍵は前後扉左右パネル共通 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋 組立時間50分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)500
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。 前扉、背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで) マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウント数:11U。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】335×60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×530×668 ブラック 仕様【ユニット数】11、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル、19インチマウントアングル(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)鍵×2個(1種類)前後扉共通 セット内容本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル、19インチマウントアングル(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)27 最小寸法(mm)【マウント有効】264 最大寸法(mm)【マウント有効】420 色(フレーム)ブラック 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)100
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷

サンワダイレクト機器収納ボックス(H700)
SOHOや小規模オフィスのサーバー、PC本体、ハブ、ルーター、AV機器等の小型機器収納に最適です。 H700でデスク横に設置ができるサイズです。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板3枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで) 天井面にケーブル口を装備しています。 液晶モニターなどの設置に対応しています。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700 ブラック 仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、固定棚×3枚、キャスター、アジャスター鍵×2個(1種類)※前後扉左右パネル共通※鍵は前後扉左右パネル共通 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋 組立時間50分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)500
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

サンワダイレクト機器収納ボックス(H580)
SOHOや小規模オフィスのサーバー、PC本体、ハブ、ルーター、AV機器等の小型機器収納に最適です。 H580でデスク下収納ができるサイズです。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで) 天井面にケーブル口を装備しています。 液晶モニターなどの設置に対応しています。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×580 ブラック 仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、固定棚×2枚、キャスター、アジャスター鍵×2個(1種類)※前後扉左右パネル共通※鍵は前後扉左右パネル共通 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋 組立時間50分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)500
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷

サンワダイレクトサーバーラック(12U)
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)※CP-SVFAN1K・2K・3Kを別途ご購入下さい。 マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウント有効内寸は630~680mm(ピッチmm)です。 マウント数:12U※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1000×627.5 寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】380×70 ブラック 仕様【ユニット数】12、【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品前後扉用鍵×2個(1種類)、側面用鍵×2個(1種類)、棚板×2枚、スライダー棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通、側面は別鍵 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm)【マウント有効】630~680 使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋 組立時間60分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)500※天板の厚みが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

SOHOや小規模オフィスのタワー型サーバー、PC本体、ハブ、ルーター、AV機器等の小型機器収納に最適です。 W800×D900×H1000なので収納力抜群です。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 底板の耐荷重は100kgです。 棚板3枚が標準装備です。 背面パネルに熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大3台まで) 天井面にケーブル口を装備しています。 液晶モニターなどの設置に対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×900×1000 寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60 ブラック 仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、固定棚×3枚、キャスター、アジャスター鍵×2個(1種類)※前後扉左右パネル共通 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)85.5 使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋 組立時間60分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)500
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

SOHOや小規模オフィスの19インチマウント機器の収納に最適です。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前面と背面はメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板3枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大4台まで)。※CP-FANSを別途ご購入下さい。マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。マウント有効内寸275~325mmです。搭載可能マウント数は18Uです。。。※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、個口数:4個口 付属品前扉・後扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面パネル用鍵×2個(1種類)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×3枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、ケージナット取付け工具、スパナ(10mm/19mm各1本) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)ケーブル口:340 高さ(mm)ケーブル口:56 タイプハンドル錠側面・背面はシリンダー錠 種類鍵:1種類前後扉共通(1種類)側面・背面パネル共通(1種類) 使用工具プラスドライバー,スパナ,スパナ(10mm),電動ドリル,手袋 キャスターあり キャスター径(Φmm)50 形態出荷形態:ノックダウン組立式 外装前面:メッシュ、側面:パネル、背面:メッシュ 最大寸法(mm)マウント有効:440 組立時間60分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)250※設置の際は必ずキャスターとアジャスターを併用してください。 アジャスターあり ユニット数18U 組立人数2
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前面と背面はメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板3枚、スライド棚1枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)。※CP-FANSを別途ご購入下さい。マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。マウント有効内寸705~755mmです。搭載可能マウント数は42Uです。。。※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、個口数:5個口 付属品前扉・後扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面パネル用鍵×2個(1種類)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×3枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、ケージナット取付け工具、スパナ(10mm/19mm各1本) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)ケーブル口:340 高さ(mm)ケーブル口:56 タイプハンドル錠側面・背面はシリンダー錠 種類鍵:1種類前後扉共通(1種類)側面・背面パネル共通(1種類) 使用工具プラスドライバー,スパナ,スパナ(10mm),電動ドリル,手袋 最小寸法(mm)マウント有効:760 キャスターあり 最大奥行(mm)マウントから:832 キャスター径(Φmm)50 形態出荷形態:ノックダウン組立式 外装前面:メッシュ、側面:パネル、背面:メッシュ 最大寸法(mm)マウント有効:777 組立時間70分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)500※設置の際は必ずキャスターとアジャスターを併用してください。 アジャスターあり ユニット数42U 組立人数2
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前面と背面はメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板3枚、スライド棚1枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)。※CP-FANSを別途ご購入下さい。マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。マウント有効内寸705~755mmです。搭載可能マウント数は18Uです。。。※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、個口数:5個口 付属品前扉・後扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面パネル用鍵×2個(1種類)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×3枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、ケージナット取付け工具、スパナ(10mm/19mm各1本) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)ケーブル口:340 高さ(mm)ケーブル口:56 タイプハンドル錠側面・背面はシリンダー錠 種類鍵:1種類前後扉共通(1種類)側面・背面パネル共通(1種類) 使用工具プラスドライバー,スパナ,スパナ(10mm),電動ドリル,手袋 最小寸法(mm)マウント有効:760 キャスターあり 最大奥行(mm)マウントから:832 キャスター径(Φmm)50 形態出荷形態:ノックダウン組立式 外装前面:メッシュ、側面:パネル、背面:メッシュ 最大寸法(mm)マウント有効:777 組立時間70分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)500※設置の際は必ずキャスターとアジャスターを併用してください。 アジャスターあり ユニット数18U 組立人数2
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。 前扉は観音扉になっており、前扉を開くためのスペースを大きく取らずにすみます。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで) マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。 マウント有効内寸700~780mmです。 マウント数:24U。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1100×1256 ブラック 仕様【ユニット数】24、【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×2枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)、前後扉鍵×2個(1種類)、側面パネル鍵×2個(1種類)※鍵は前後左右共通 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm)【マウント有効】700~780 質量(kg)105.5 使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋 組立時間60分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)500
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

SOHOや小規模オフィスの19インチマウント機器の収納に最適です。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前面と背面はメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板3枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大4台まで)。※CP-FANSを別途ご購入下さい。マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。マウント有効内寸275~325mmです。搭載可能マウント数は24Uです。。。※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、個口数:4個口 付属品前扉・後扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面パネル用鍵×2個(1種類)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×3枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、ケージナット取付け工具、スパナ(10mm/19mm各1本) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)ケーブル口:340 高さ(mm)ケーブル口:56 タイプハンドル錠側面・背面はシリンダー錠 種類鍵:1種類前後扉共通(1種類)側面・背面パネル共通(1種類) 使用工具プラスドライバー,スパナ,スパナ(10mm),電動ドリル,手袋 キャスターあり キャスター径(Φmm)50 形態出荷形態:ノックダウン組立式 外装前面:メッシュ、側面:パネル、背面:メッシュ 最大寸法(mm)マウント有効:440 組立時間60分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)250※設置の際は必ずキャスターとアジャスターを併用してください。 アジャスターあり ユニット数24U 組立人数2
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

ボックス内部の騒音やファンから出る騒音を低減する19インチマウントボックスです。騒音を約15db低減します※設置機器、場所により効果は異なります。機器の発熱を外部へ排気するファンが標準装備されています。D700の為AVシステム、音響関連、録画機器などの搭載に最適です。天板は木天板を採用しており、SOHOオフィスなど限られたスペースへの設置が最適です。前扉窓にはガラスを採用。内部の機器の状況が確認できます
仕様セキュリティワイヤ取り付け:否 付属品床固定金具×4個、床固定金具取付用ネジ(M6)×4本、電源ケーブル、前扉用鍵×2個(1種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、ケージナット(M6)・ネジ(M6)セット×30セット 材質天板・扉/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、サイドパネル・底板/スチール(ポリエステル粉体塗装) 間口(mm)705 直径(Φ)ケーブル口:65mm丸穴。グロメット付き。 キャスターあり フレーム色ダークグレー 形態組立出荷 外装パネル 色(マンセル値)該当なし 1種類前扉用、バックパネル用それぞれ有ります。 総耐荷重(kg)270 アジャスターあり ユニット数12U
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前面と背面はメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板3枚、スライド棚1枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)。※CP-FANSを別途ご購入下さい。マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。マウント有効内寸705~755mmです。搭載可能マウント数は24Uです。。。※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、個口数:5個口 付属品前扉・後扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面パネル用鍵×2個(1種類)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×3枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、ケージナット取付け工具、スパナ(10mm/19mm各1本) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)ケーブル口:340 高さ(mm)ケーブル口:56 タイプハンドル錠側面・背面はシリンダー錠 種類鍵:1種類前後扉共通(1種類)側面・背面パネル共通(1種類) 使用工具プラスドライバー,スパナ,スパナ(10mm),電動ドリル,手袋 最小寸法(mm)マウント有効:760 キャスターあり 最大奥行(mm)マウントから:832 キャスター径(Φmm)50 形態出荷形態:ノックダウン組立式 外装前面:メッシュ、側面:パネル、背面:メッシュ 最大寸法(mm)マウント有効:777 組立時間70分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)500※設置の際は必ずキャスターとアジャスターを併用してください。 アジャスターあり ユニット数24U 組立人数2
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前面と背面はメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板3枚、スライド棚1枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)。※CP-FANSを別途ご購入下さい。マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。マウント有効内寸705~755mmです。搭載可能マウント数は30Uです。。。※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、個口数:5個口 付属品前扉・後扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面パネル用鍵×2個(1種類)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×3枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、ケージナット取付け工具、スパナ(10mm/19mm各1本) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)ケーブル口:340 高さ(mm)ケーブル口:56 タイプハンドル錠側面・背面はシリンダー錠 種類鍵:1種類前後扉共通(1種類)側面・背面パネル共通(1種類) 使用工具プラスドライバー,スパナ,スパナ(10mm),電動ドリル,手袋 最小寸法(mm)マウント有効:760 キャスターあり 最大奥行(mm)マウントから:832 キャスター径(Φmm)50 形態出荷形態:ノックダウン組立式 外装前面:メッシュ、側面:パネル、背面:メッシュ 最大寸法(mm)マウント有効:777 組立時間70分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)500※設置の際は必ずキャスターとアジャスターを併用してください。 アジャスターあり ユニット数30U 組立人数2
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前面と背面はメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板3枚、スライド棚1枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)。※CP-FANSを別途ご購入下さい。マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。マウント有効内寸705~755mmです。搭載可能マウント数は36Uです。。。※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、個口数:5個口 付属品前扉・後扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面パネル用鍵×2個(1種類)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×3枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、ケージナット取付け工具、スパナ(10mm/19mm各1本) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)ケーブル口:340 高さ(mm)ケーブル口:56 タイプハンドル錠側面・背面はシリンダー錠 種類鍵:1種類前後扉共通(1種類)側面・背面パネル共通(1種類) 使用工具プラスドライバー,スパナ,スパナ(10mm),電動ドリル,手袋 最小寸法(mm)マウント有効:760 キャスターあり 最大奥行(mm)マウントから:832 キャスター径(Φmm)50 形態出荷形態:ノックダウン組立式 外装前面:メッシュ、側面:パネル、背面:メッシュ 最大寸法(mm)マウント有効:777 組立時間70分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)500※設置の際は必ずキャスターとアジャスターを併用してください。 アジャスターあり ユニット数36U 組立人数2
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前面と背面はメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)。※CP-FANSを別途ご購入下さい。マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。マウント有効内寸705~755mmです。搭載可能マウント数は12Uです。。。※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、個口数:5個口 付属品前扉・後扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面パネル用鍵×2個(1種類)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×2枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、ケージナット取付け工具、スパナ(10mm/19mm各1本) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)ケーブル口:340 高さ(mm)ケーブル口:56 タイプハンドル錠側面・背面はシリンダー錠 種類鍵:1種類前後扉共通(1種類)側面・背面パネル共通(1種類) 使用工具プラスドライバー,スパナ,スパナ(10mm),電動ドリル,手袋 最小寸法(mm)マウント有効:760 キャスターあり 最大奥行(mm)マウントから:832 キャスター径(Φmm)50 形態出荷形態:ノックダウン組立式 外装前面:メッシュ、側面:パネル、背面:メッシュ 最大寸法(mm)マウント有効:777 組立時間70分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)500※設置の際は必ずキャスターとアジャスターを併用してください。 アジャスターあり ユニット数12U 組立人数2
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

サンワダイレクト19インチサーバーラック
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。 前扉は観音扉になっており、前扉を開くためのスペースを大きく取らずにすみます。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)※CP-FANS38シリーズ、CP-FANSを別途ご購入下さい。 マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。 マウント有効内寸700~780mmです。 マウント数:36U※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
仕様マウント有効サイズ最小:700mm マウント有効サイズ最大:780mm ケーブル口のサイズ_H:60mm セキュリティワイヤ取り付け可否:否 個口数:6個口 ケーブル口のサイズ_W:330mm 付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×2枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)、前後扉鍵×2個(1種類)、側面パネル鍵×2個(1種類)※鍵は前後左右共通 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 使用工具プラスドライバー, スパナ, 手袋 耐荷重(kg)500 キャスターあり フレーム色ブラック 組立方法ノックダウン組立式 組立時間60分 色(マンセル値)該当なし アジャスターあり ユニット数36U 組立人数2
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷