サーバーラック :「木製 組立 棚」の検索結果
ボックス内部の騒音やファンから出る騒音を低減する19インチマウントボックスです。騒音を約15db低減します※設置機器、場所により効果は異なります。機器の発熱を外部へ排気するファンが標準装備されています。D700の為AVシステム、音響関連、録画機器などの搭載に最適です。天板は木天板を採用しており、SOHOオフィスなど限られたスペースへの設置が最適です。前扉窓にはガラスを採用。内部の機器の状況が確認できます
仕様セキュリティワイヤ取り付け:否
付属品床固定金具×4個、床固定金具取付用ネジ(M6)×4本、電源ケーブル、前扉用鍵×2個(1種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、ケージナット(M6)・ネジ(M6)セット×30セット
材質天板・扉/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、サイドパネル・底板/スチール(ポリエステル粉体塗装)
間口(mm)705
直径(Φ)ケーブル口:65mm丸穴。グロメット付き。
キャスターあり
フレーム色ダークグレー
形態組立出荷
外装パネル
色(マンセル値)該当なし
鍵1種類前扉用、バックパネル用それぞれ有ります。
総耐荷重(kg)270
アジャスターあり
ユニット数12U
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
『デスク周辺用品』には他にこんなカテゴリがあります
サーバーラック の新着商品



申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。