サーバーラック :「机の下収納」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトサーバーラック(9U)
SOHOや小規模オフィスのサーバー、ハブ、ルーター等の小型機器収納に最適です。 H580mmでデスク下へ収納できるサイズです。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで) マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウント有効内寸は440~520です。 マウント数:9U。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×700×580 寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60 ブラック 仕様【ユニット数】9、【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品前後扉用鍵×2個(1種類)、側面用鍵×2個(1種類)、棚板×2枚、スライダー棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通、側面は別鍵 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm)【マウント有効】480 使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋 組立時間50分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)500
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷

サンワダイレクト機器収納ボックス(H580)
SOHOや小規模オフィスのサーバー、PC本体、ハブ、ルーター、AV機器等の小型機器収納に最適です。 H580でデスク下収納ができるサイズです。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで) 天井面にケーブル口を装備しています。 液晶モニターなどの設置に対応しています。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×580 ブラック 仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、固定棚×2枚、キャスター、アジャスター鍵×2個(1種類)※前後扉左右パネル共通※鍵は前後扉左右パネル共通 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋 組立時間50分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)500
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷