サーバーラック :「目隠」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19インチ幅ラック互換:取り付けが簡単なEIA-310準拠のメタル製4Uブランクパネル。19インチ標準のサーバーラックやキャビネット各種で使用可能。ラック取り付け用の金具が製品に付属。装置の保護:ラックマウント機器の間にスペースを作り、エアフローを改善。パッシブ冷却を促進し貴重なラックマウントサーバー資産を保護する一枚板タイプのブランクパネル/スペーサー。高耐久性:1.2mm厚さの冷延鋼板を使用。耐久性に優れ、ネットワーク装置まわりの通気性を改善するサーバーラック用目隠しプレート。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。
仕様マテリアル:冷延鋼板、U高さ:4U、業界標準:EIA-310-D、エンクロージャタイプ:スチール
セット内容1 - 4U ブランクパネル、4 - M6ネジ、4 - M6ケージナット
質量(kg)1
色ブラック
間口(mm)177
高さ(cm)1.5
縦(cm)48.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
使用されていないラックスペースを目隠しし、すっきりとした外観を保持
取り付けに手間がかからないツールレス設計
TAA準拠でGSAスケジュール購買に対応
標準19インチラック(2ポストまたは4ポスト)に取り付ける2Uパネル
用途サーバーラック/キャビネットに設置された装置間の隙間を埋めるブランクパネル。装置まわりに熱がこもらないよう、ラック背面に空気の流れを誘導し通気性を改善
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
使用されていないラックスペースを目隠しし、すっきりとした外観を保持
取り付けに手間がかからないツールレス設計
空気の流れを作り「パッシブクーリング」で通気性を改善
10Uのラックスペースを埋めるブランクパネル10個入りパック
EIA-310準拠の19インチサーバーラックに対応する1Uパネル
用途サーバーラックやキャビネットに設置した機器の隙間を埋めます。装置間のスペースに熱がこもらないよう、ラック背面に空気の流れを誘導
幅(mm)42
色ブラック
高さ(mm)30
質量(g)104
長さ(cm)48.2
1セット(10個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
『デスク周辺用品』には他にこんなカテゴリがあります
サーバーラック の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。