2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライスタビライザー
ラック本体の転倒防止にご使用ください。
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CP-SVCQL1 床固定金具(前後用) サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ床固定金具(前後用)
CP-SVC12U、18U、24U、36U用床固定金具です。前後共に、アジャスター部にはめて取付けします。床面へのボルトは12mmまで対応します。床面へ固定するためのボルトは付属していません。別途ご購入ください。設置後のサーバーラックに取り付けることができます。鉄板板厚は3mmです(t=3mm)スタビライザー(CP-SVCSBF1)と同時取付けはできません。取付けは本体装着のアジャスターに取付け、アジャスターのナットにて挟み込んで取付けます。
用途CP-SVCシリーズ用床固定金具。 間口(mm)40 奥行(mm)88 高さ(mm)79 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×88×79 アズワン品番64-0876-10 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷