サーバーラック :「取り付け引き出し」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V/200Vの19インチマウント型1Uサイズのブレーカーボックスで20A/30Aを3系統で入出力できます。ラックに取り付けたままでブレーカーボックス本体を引き出しできるので、メンテや配線作業が容易です。背面は大きく開口しており、ケーブルの入線に広いスペースを用意しています。背面側に接続したケーブルは、インシュロックタイ等でしっかりと固定でき、引き出し時しまい時にスムーズに出し入れできます。
仕様●外形サイズ:W482×H43.7×D294.5mm●有効高さ:1U●質量:4.9kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS・EIA
1枚
78,980 税込86,878
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EIA規格の19インチラックに取り付けできるタブレット収納用の棚です。本製品1台でタブレットを最大15台収納でき、別売の仕切り板(RSTO-6U405P)を追加すれば、タブレットを最大20台まで収納できるようになります。別売のスマートフォン用2分割棚(RSTO-1520-WG)を組み込めば、スマートフォンを最大40台収納できます。※別売の仕切り板RSTO-6U405Pが1セット必要。充電ケーブルは引き出しの内部を通すことができるので、スッキリとした配線が可能です。有効高さが高いラックであれば、複数の本製品を取り付けできるので、タブレット収納数の増加への対応が容易です。収納面の底にゴムシートが付いており、タブレットの滑りとキズを防止します。
仕様●外形サイズ:W482×H265.9×D421mm●質量:8.8kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA アズワン品番65-6447-71
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

19インチラック用の1Uサイズの引き出しです。ノートパソコン収納に最適で、書類等の保管などにも使用できます。ノートパソコンの電源ケーブル等をユニット後側にあるケーブルサポートに沿わすことで、ユニットを出し入れした際のケーブルの保護や整理をすることができます。EIA規格に準拠し、JIS規格のラックへも取り付けできます。上下反転させることでスライド式の収納棚にもなります。スライドラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時の飛び出しを防止します。棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。棚のハンドルを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EIA規格の19インチラックに取り付けできるタブレット収納用の棚です。本製品1台でタブレットを最大15台収納でき、別売の仕切り板(RSTO-6U405P)を追加すれば、タブレットを最大20台まで収納できるようになります。別売のスマートフォン用2分割棚(RSTO-1520-WG)を組み込めば、スマートフォンを最大40台収納できます。※別売の仕切り板RSTO-6U405Pが1セット必要。充電ケーブルは引き出しの内部を通すことができるので、スッキリとした配線が可能です。有効高さが高いラックであれば、複数の本製品を取り付けできるので、タブレット収納数の増加への対応が容易です。収納面の底にゴムシートが付いており、タブレットの滑りとキズを防止します。
仕様●質量:1.3kg●色/外装処理:ホワイトグレイ アズワン品番65-6447-72
1式
14,980 税込16,478
7日以内出荷

EIA規格の19インチラックに取り付けできるタブレット収納用の棚です。本製品1台でタブレットを最大15台収納でき、別売の仕切り板(RSTO-6U405P)を追加すれば、タブレットを最大20台まで収納できるようになります。別売のスマートフォン用2分割棚(RSTO-1520-WG)を組み込めば、スマートフォンを最大40台収納できます。※別売の仕切り板RSTO-6U405Pが1セット必要。充電ケーブルは引き出しの内部を通すことができるので、スッキリとした配線が可能です。有効高さが高いラックであれば、複数の本製品を取り付けできるので、タブレット収納数の増加への対応が容易です。収納面の底にゴムシートが付いており、タブレットの滑りとキズを防止します。
仕様●外形サイズ:W3×H215×D280mm●質量:1kg●色/外装処理:ホワイト アズワン品番65-6447-73
1式(5枚)
7,498 税込8,248
7日以内出荷