高さ2350mm(50U)の耐震型サーバーラック。有効高さ50Uが、単位床面積あたりでサーバー等をより多く実装可能。外装板は、放熱性を重視し換気穴が開いている仕様。外形寸法の変更は、幅600~800、奥行600~1200にて、さまざまな特別仕様に対応
最大積載量(kg)静止時:1250
EMCシールド仕様の19インチサーバーラックです。外来電磁波によるサーバーの誤作動が低減します。サーバーからの電磁波による情報漏えいを防ぎます。NER20-4170A0WGは電波吸収体を設置していることにより、サーバーからの電波を吸収し機器同士の干渉障害を低減します。床貫通管によりシールド性能を落とすことなく光ケーブル等をラック内に引き込むことができます。(床貫通管は最大4本まで増設可能)。ラックの前後面、上下面の開口部で自然換気される構造です。電磁シールド性能は、周波数範囲300MHz~1000MHzの範囲で20dB以上のシールド効果を実現しています。専用アクセサリーの連結板を使用すれば、ラック同士を連結できます。<対象設備等>インターネットデータセンター電子政府・電子自治体銀行等金融機関警察一般企業の電算ルーム研究開発施設
仕様●外形サイズ:W700×H2000×D1000mm●有効高さ:41U●質量:145kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA
アズワン品番65-6422-99
1台
¥799,800
税込¥879,780
32日以内出荷
『デスク周辺用品』には他にこんなカテゴリがあります
サーバーラック の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。