サーバーラック :「棚 引き出し収納」の検索結果

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EIA規格の19インチラックに取り付けできるタブレット収納用の棚です。本製品1台でタブレットを最大15台収納でき、別売の仕切り板(RSTO-6U405P)を追加すれば、タブレットを最大20台まで収納できるようになります。別売のスマートフォン用2分割棚(RSTO-1520-WG)を組み込めば、スマートフォンを最大40台収納できます。※別売の仕切り板RSTO-6U405Pが1セット必要。充電ケーブルは引き出しの内部を通すことができるので、スッキリとした配線が可能です。有効高さが高いラックであれば、複数の本製品を取り付けできるので、タブレット収納数の増加への対応が容易です。収納面の底にゴムシートが付いており、タブレットの滑りとキズを防止します。
仕様●質量:1.3kg●色/外装処理:ホワイトグレイ アズワン品番65-6447-72
1式
14,980 税込16,478
7日以内出荷

EIA規格の19インチラックに取り付けできるタブレット収納用の棚です。本製品1台でタブレットを最大15台収納でき、別売の仕切り板(RSTO-6U405P)を追加すれば、タブレットを最大20台まで収納できるようになります。別売のスマートフォン用2分割棚(RSTO-1520-WG)を組み込めば、スマートフォンを最大40台収納できます。※別売の仕切り板RSTO-6U405Pが1セット必要。充電ケーブルは引き出しの内部を通すことができるので、スッキリとした配線が可能です。有効高さが高いラックであれば、複数の本製品を取り付けできるので、タブレット収納数の増加への対応が容易です。収納面の底にゴムシートが付いており、タブレットの滑りとキズを防止します。
仕様●外形サイズ:W482×H265.9×D421mm●質量:8.8kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA アズワン品番65-6447-71
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

19インチラック用の1Uサイズの引き出しです。ノートパソコン収納に最適で、書類等の保管などにも使用できます。ノートパソコンの電源ケーブル等をユニット後側にあるケーブルサポートに沿わすことで、ユニットを出し入れした際のケーブルの保護や整理をすることができます。EIA規格に準拠し、JIS規格のラックへも取り付けできます。上下反転させることでスライド式の収納棚にもなります。スライドラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時の飛び出しを防止します。棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。棚のハンドルを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中)
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチラックに、ワイド液晶モニターをコンパクトに収納できる4U高さのユニットです。19~22インチ程度のワイド液晶モニターに対応しています。モニター回転盤を手前に引き出し、持ち上げた後、モニターを90°回転させるだけで使用可能な状態になります。モニター取付部は角度調整でき、任意の角度で固定できます。ただし、モニターが本ユニット上部に実装した機器に干渉しないように、約90°以上は奥に傾かないようになっています。(ただし、開き防止金具を調整すると90°以上開きます。)。後側では、ケーブルの保護・整線ができます。ラック内部に収納した時と最大まで引き出した時に、ロックが掛かります。
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EIA規格の19インチラックに取り付けできるタブレット収納用の棚です。本製品1台でタブレットを最大15台収納でき、別売の仕切り板(RSTO-6U405P)を追加すれば、タブレットを最大20台まで収納できるようになります。別売のスマートフォン用2分割棚(RSTO-1520-WG)を組み込めば、スマートフォンを最大40台収納できます。※別売の仕切り板RSTO-6U405Pが1セット必要。充電ケーブルは引き出しの内部を通すことができるので、スッキリとした配線が可能です。有効高さが高いラックであれば、複数の本製品を取り付けできるので、タブレット収納数の増加への対応が容易です。収納面の底にゴムシートが付いており、タブレットの滑りとキズを防止します。
仕様●外形サイズ:W3×H215×D280mm●質量:1kg●色/外装処理:ホワイト アズワン品番65-6447-73
1式(5枚)
7,498 税込8,248
6日以内出荷