サーバーラック本体 :「オフィス用棚」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトサーバーラック(24U)
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)※ CP-FANS 、 CP-SFANS 、 CP-FANS38 を別途ご購入下さい。 マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウント有効内寸は630~680mm(ピッチmm)です。 マウント数:24U※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1000×1255 ブラック 仕様【ユニット数】24、【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品前後扉用鍵×2個(1種類)、側面用鍵×2個(1種類)、棚板×2枚、スライダー棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通、側面は別鍵 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm)【マウント有効】630~680 使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋 組立時間60分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)500
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

サンワダイレクト19インチサーバーラック
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)※CP-SVFAN1K・2K・3Kを別途ご購入下さい。 マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウント有効内寸630~680mmです。 マウント数:36U※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
仕様個口数:6個口 ケーブル口のサイズ_H:60mm※パネル(上)取付け時や、本製品上部へ機器を取付ける場合は脚立などを使用し、安全に作業して下さい※カートンサイズA:1760×655×190 重量25.5kgB:1760×655×190 重量28.0kgC:1675×655×110 重量22.1kgD:1675×800×90 重量26.0kgE:1060×660×195 重量27.5kgF:1060×660×115 重量15.5kg ケーブル口のサイズ_W:330mm セキュリティワイヤ取 付属品前後扉用鍵×2個(1種類)、側面用鍵×2個(1種類)、棚板×2枚、スライダー棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通、側面は別鍵 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 使用工具プラスドライバー, スパナ, 手袋 耐荷重(kg)500 キャスターあり フレーム色ブラック 組立方法ノックダウン組立式 組立時間60分 色(マンセル値)該当なし アジャスターあり ユニット数36U 組立人数2
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

サンワダイレクトサーバーラック(12U)
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)※CP-SVFAN1K・2K・3Kを別途ご購入下さい。 マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウント有効内寸は630~680mm(ピッチmm)です。 マウント数:12U※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1000×627.5 寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】380×70 ブラック 仕様【ユニット数】12、【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品前後扉用鍵×2個(1種類)、側面用鍵×2個(1種類)、棚板×2枚、スライダー棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通、側面は別鍵 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm)【マウント有効】630~680 使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋 組立時間60分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)500※天板の厚みが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

『サーバーラック』には他にこんなカテゴリがあります