サーバーラック本体 :「アクセサリー棚」の検索結果
Commsrak 19インチ、2ポストフレーム. COMMSRAKは、簡単に使用できる19インチラックシステムで、メンテナンスや修理が容易なオープンフレーム構造を採用しています。COMMSRAKのスチール製フレームは負荷定格150 kgで、丈夫で信頼性の高いシステムとなっており、各種モジュールとラックアクセサリを収容することができます。シェルフ、引き出し、ケーブル管理システムは、ユニバーサル2ポストフレームに取り付けることができ、高機能でクリーンな作業ユニットを作成することができます。 COMMSRAKシステムは1つの長方形のフレームとして提供され、COMMSRAKフロア取付キット( ; 528-961 528-961 )又はCOMMSRAK壁面取り付けキット( ; 528-987 528-987 )と合わせて使用します。COMMSRAK システムには、オプションのアースボンディングキットを取り付けることもできます( ; 528-983 528-983 )。特長と利点. オープンフレーム構造でフルユニットにアクセス 内蔵ケーブル管理 組み立て工具同梱 スチール製フレーム 負荷定格: 150 kg 脚付きの自立型又は壁面取り付け型として最適
仕様シリーズ = COMMSRAKフレームタイプ = 2ポストラックユニット = 12U材質 = スチール色 = グレー全高 = 620mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
『サーバーラック』には他にこんなカテゴリがあります
- サーバーラック本体
- サーバーラック用オプション
サーバーラック の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。