サーバーラック本体 :「オフィスデスク」の検索結果
関連キーワード
「間口(mm)」から絞り込む
~1000(2)
2ポスト8U卓上用サーバーラック:19インチラックマウントのネットワーク/AV/メディア/IT機器用オープンフレームラック。専用の配線クローゼットがない小規模オフィスのバックルーム、ワークベンチでの使用に最適。アクセスしやすいデザイン:高さ41cmコンパクトな形状で、機器の前面と背面に頻繁にアクセスする必要がある環境に理想的な、自立型ネットワークラック。仕様:8Uオープンフレームラック/幅:19インチ(50.3cm)/2ポスト/EIA/ECA-310-E準拠/ユニット(U)高さマーク付き/耐荷重:50kg/M5ケージナット、およびねじ付属。簡単セットアップ:フラットパック梱包で出荷され、輸送中の破損を防ぎ、組み立てが簡単。ホームやオフィスのデスク、テーブル、床などの設置に最適。機器取り付け用ケージナットとねじ付属。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
幅(cm)50.4
色ブラック
耐荷重(kg)50
長さ(cm)29.2
高さ(cm)41
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
卓上用2ポストラック:専用の配線クローゼットがない小規模オフィスのバックルーム、ワークベンチでの使用に。スイッチやルーターなどIT装置にアクセスしやすいオープンフレームラック。設置デバイスにアクセスしやすい設計:自立型ネットワークラック。機器の前面や背面に頻繁にアクセスする必要がある環境に最適。簡単セットアップ:移送しやすく組立が簡単な軽量オープンフレームラック。リモートサイトでの使用に最適。装置マウント用ケージナット&ねじ付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途SOHO(小規模・自宅オフィス)、サーバールームなどで床のスペースを取らずデスク表面などに機器を設置。デスクの上や横にパッチパネルその他のコンパクトなラックマウント装置を配置
仕様【最大取り付け深さ】34.3cm、【壁面取付】非対応、【ユニット高さ】8U、【マウントレールプロファイル】G型、【取付け穴】角型(ケージナット用)、【対応規格】EIA/ECA-310-E、【ラックタイプ】2ポスト、【フレームタイプ】オープンフレーム
材質スチール
色ブラック
間口(mm)503
耐荷重(kg)50
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)296×503×409
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
卓上用2ポストラック:専用の配線クローゼットがない小規模オフィスのバックルーム、ワークベンチでの使用に。スイッチやルーターなどIT装置にアクセスしやすい4Uオープンフレームラック。設置デバイスにアクセスしやすい設計:高さ4Uのコンパクトな自立型ネットワークラック。機器の前面や背面に頻繁にアクセスする必要がある環境に最適。簡単セットアップ:移送しやすく組立が簡単な軽量オープンフレームラック(1.9kg)。リモートサイトでの使用に最適。装置マウント用ケージナット&ねじ付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。
用途SOHO(小規模・自宅オフィス)、サーバールームなどで床のスペースを取らずデスク表面などに機器を設置。デスクの上や横にパッチパネルその他のコンパクトなラックマウント装置を配置。データ、AV、ネットワーク機器用
仕様エンクロージャタイプ:スチール、最大取り付け深さ:34.3cm、壁取り付け可能:なし、U高さ:4U、特別機能:簡易組立、ユニット数、マウントレールプロファイル:G型、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、業界標準:EIA/ECA-310-E、ラックタイプ:2ポスト、フレームタイプ:オープンフレーム、Construction Material:スチール
セット内容1 - 左ベースブラケット、1 - 右ベースブラケット、1 - 左垂直レール、1 - 右垂直レール、1 - フロントベースブラケット、4 - ゴム足、8 - M5×12 組み立てネジ、16 - M5×16 ネジ、16 - M6ケージナット、16 - M6プラスチックワッシャー、1 - クイックスタートガイド
性能Weight Capacity:40kg
質量(kg)1.5
色ブラック
間口(mm)503
耐荷重(kg)42
高さ(cm)23.6
縦(cm)29.6
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ卓上据置タイプ
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
2ポスト4U壁掛け式ネットワークラック:奥行き調節幅30.5cm - 45,7cmで、ラックの上部または下部に配置が可能なデュアルポジション12インチ棚板を装備。簡単設置:IT機器を簡単に設置できる10-32タップレール付きウォールマウント式サーバーラック。ケージナットを使用せず、直接レールに機器を取り付け可能。頑丈で安全:堅牢なスチール製で、機器の安全な取り付が可能な19インチオープンフレームラック。標準的な北米規格のドライウォール(石膏ボード)フレームに適合する40cm間隔の取り付け穴付きEIA/ECA-310-E準拠。小スペースに最適:壁面取り付けタイプで、机や床のスペースを有効に利用でき、スペースが限られたホーム/オフィス(SoHo)環境などに理想的。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途ネットワークおよび通信機器を壁に沿って設置。フルサイズのラックが楽に収まらない小規模オフィス環境で使用。頻繁に使用するツールを付属棚に収納。ラックマウント非対応の機器を付属棚に収納
幅(cm)48.3
色ブラック
耐荷重(kg)34
長さ(cm)30.5
高さ(cm)26.8
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
2ポスト8U壁掛け式ネットワークラック:奥行き調節幅30.0cm - 45.7cmで、ラックの上部または下部に配置が可能なデュアルポジション12インチ棚板を装備。簡単設置:IT機器を簡単に設置できる10-32タップレール付きウォールマウント式サーバーラック。ケージナットを使用せず、直接レールに機器を取り付け可能。頑丈で安全:堅牢なスチール製で、機器の安全な取り付が可能な19インチオープンフレームラック。標準的な北米規格のドライウォール(石膏ボード)フレームに適合する40cm間隔の取り付け穴付きEIA/ECA-310-E準拠。小スペースに最適:壁面取り付けタイプで、机や床のスペースを有効に利用でき、スペースが限られたホーム/オフィス(SoHo)環境などに理想的。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途ネットワークおよび通信機器を壁に沿って設置。フルサイズのラックが楽に収まらない小規模オフィス環境で使用。頻繁に使用するツールを付属棚に収納。ラックマウント非対応の機器を付属棚に収納
幅(cm)48.5
色ブラック
耐荷重(kg)34
長さ(cm)30.7
高さ(cm)44.6
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
デバイス取り付け用M5ネジ20本とケージナットを同梱
組み立てが簡単
TAA準拠でGSAスケジュールに対応
配置換えが簡単な軽量設計
EIA規格に準拠
用途パッチパネル、ネットワークスイッチ、ルータをアクセスしやすい場所に配置。ホームオフィス ネットワークや小規模ITオフィスに最適。KVM、ラックマウントコンピューター/サーバシステムを卓上またはデスクの横にすっきりと配置。ブロードキャスト/ディストリビューションデバイス、スイッチ、エクステンダなどのAV機器を取り付けます
幅(cm)50.3
色ブラック
耐荷重(kg)50
長さ(cm)29.2
高さ(cm)58.6
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
『サーバーラック』には他にこんなカテゴリがあります
- サーバーラック本体
- サーバーラック用オプション
サーバーラック の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。