サーバーラック本体 :「収納 扉付き」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「間口(mm)」から絞り込む
~500(1)
~1000(2)
サンワサプライHUBボックス(4U)
LAN用機器収納ボックスです。設置方法として、床面・壁面共に可能です。背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。セキュリティ強化のための鍵付です。内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。マウントアングルは65mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです。)放熱用ファン(CP-FANS/SHAS)がオプションにて取り付け可能です。EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
用途小規模LAN用機器収納用19インチマウントボックス 間口(mm)420 奥行(mm)240 高さ(mm)600 付属品ケージナット・ネジセット(16セット)、鍵(1種類2個)、ケーブルストラップ(2本) 材質キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル 最大出力(W)6(3+3) ユニット種別4U 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×240×600 アズワン品番64-0844-73 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷

SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。
間口(mm)600 奥行(mm)1100 高さ(mm)1790 セット内容本体フレーム、前扉・後扉(鍵付き)、側面パネル(鍵付き)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×2枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット) 前後扉鍵×2本(1種類)、側面パネル鍵×2本(1種類) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1100×1790
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライHUBボックス(2U)
●LAN用機器収納ボックスです。 ●設置方法として、床面・壁面共に可能です。 ●背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。 床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。 ●セキュリティ強化のための鍵付きです。 ●内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。 ●上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。 ●マウントアングルは60mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです) ●EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×150×600(転倒防止フラットバー含まず) 仕様出荷形態/組立出荷 付属品ケージナット・ネジセット×8セット、鍵×2個(1種類)、ケーブルストラップ×2本 適合放熱用ファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)がオプションにて取付け可能です。 材質キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、窓/アクリル 質量(kg)9.0 アズワン品番64-0857-33 マウント数/2U 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷

19インチマウントサーバーラック サンワサプライ 動画あり
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。マウント有効内寸700~780mmです。組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
間口(mm)600 奥行(mm)1100 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 有効サイズマウント:700~780mm
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『サーバーラック』には他にこんなカテゴリがあります