306件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「間口(mm)」から絞り込む




奥行きの短い機器を搭載するためのD600mm19インチラックです。 音響機器、セキュリティカメラの録画機器、検査機器などの設置に最適です。 マウントアングルは前後に搭載され、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチ(24U)の採用。ケージナットに対応しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 棚板(オプション)取付け時は移動させることができません。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備。 前扉は狭い場所への設置を考慮し観音扉仕様になっています。 天井面はフラットになっており、モニターやキーボード・マウスが置けるようになっています。 天井面には、天井からの引込み線や天井面設置機器のケーブルラック内部に引き込めるケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) 背面・側面には鍵(シリンダータイプ)が標準装備。 オプションにて背面部に放熱ファンが最大3台まで搭載可能です。 本製品はお客様による組立式のサーバーラックです。1人での組立は非常に困難な為、大人2人以上で行って下さい。 設置の際は必ずアジャスターを併用してください。 キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
付属品本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル、キャスター、アジャスタ、前扉用鍵×2個(1種類)、背・側面用鍵×2個(1種類) 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装) 使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:200×70 キャスターあり フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 外装前面:メッシュ、側面:メッシュ、背面:メッシュ 組立時間60分 色(マンセル値)N1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 取付マウント寸法(mm)最小:241.6、最大:441.6 シリンダー錠シリンダー錠 総耐荷重(kg)300 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数3
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷

奥行きの短い機器を搭載するためのD600mm19インチラックです。 音響機器、セキュリティカメラの録画機器、検査機器などの設置に最適です。 マウントアングルは前後に搭載され、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチ(24U)の採用。ケージナットに対応しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 棚板(オプション)取付け時は移動させることができません。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備。 前扉は狭い場所への設置を考慮し観音扉仕様になっています。 天井面はフラットになっており、モニターやキーボード・マウスが置けるようになっています。 天井面には、天井からの引込み線や天井面設置機器のケーブルラック内部に引き込めるケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) 背面・側面には鍵(シリンダータイプ)が標準装備。 オプションにて背面部に放熱ファンが最大3台まで搭載可能です。 本製品はお客様による組立式のサーバーラックです。1人での組立は非常に困難な為、大人2人以上で行って下さい。 設置の際は必ずアジャスターを併用してください。 キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
付属品本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル、キャスター、アジャスタ、前扉用鍵×2個(1種類)、背・側面用鍵×2個(1種類) 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装) 使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:200×70 キャスターあり フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 外装前面:メッシュ、側面:メッシュ、背面:メッシュ 組立時間60分 色(マンセル値)N1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 取付マウント寸法(mm)最小:241.6、最大:441.6 シリンダー錠シリンダー錠 総耐荷重(kg)300 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 ユニット数18U 組立人数3
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

サンワサプライ19インチサーバーラック
RoHS
奥行きの短い機器を搭載するためのD600mm19インチラックです。 音響機器、セキュリティカメラの録画機器、検査機器などの設置に最適です。 マウントアングルは前後に搭載され、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチ(24U)の採用。ケージナットに対応しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 棚板(オプション)取付け時は移動させることができません。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備。 前扉は狭い場所への設置を考慮し観音扉仕様になっています。 天井面はフラットになっており、モニターやキーボード・マウスが置けるようになっています。 天井面には、天井からの引込み線や天井面設置機器のケーブルラック内部に引き込めるケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) 背面・側面には鍵(シリンダータイプ)が標準装備。 オプションにて背面部に放熱ファンが最大3台まで搭載可能です。 本製品はお客様による組立式のサーバーラックです。1人での組立は非常に困難な為、大人2人以上で行って下さい。 設置の際は必ずアジャスターを併用してください。 キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
付属品本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル、キャスター、アジャスタ、前扉用鍵×2個(1種類)、背・側面用鍵×2個(1種類) 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装) 使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:200×70 キャスターあり フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 外装前面:パネル窓部はアクリル、側面:パネル、背面:パネル 組立時間60分 色(マンセル値)N1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 取付マウント寸法(mm)最小:241.6、最大:441.6 シリンダー錠シリンダー錠 総耐荷重(kg)300 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数3
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。別売のコンセントプラグ(DH-26□□)及び電源ケーブル(DH-050PC-3P0)が使用できます。ラック外部からダクト端面にAC給電するための「フィードインキャップ」ともう一方の端面を保護する「エンドキャップ」がセットされています。
仕様●外形サイズ:W19.2×H776×D33mm●質量:0.7kg●色/外装処理:クリームグレイ アズワン品番65-6482-91
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷

DYシリーズ(コンセント本体、各種ユニット)が連結できる金具です。ラックへはサイドフレームやHフレームに取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W22.1×H560×D60mm●質量:0.5kg●色/外装処理:ホワイトグレイ アズワン品番65-6482-50
1本
3,598 税込3,958
7日以内出荷

ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。ラック1台に付き1セットを使用します。キャビネットラックの下面に付属のプラスティリベットにて取り付けます。板厚3mmと、板厚5mmから選択可能です。
1式
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。ラック1台に付き1セットを使用します。ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。
1式
9,798 税込10,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。ラック1台に付き1セットを使用します。ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。
仕様●外形サイズ:W694×H3×D900mm●質量:0.9kg●色/外装処理:ナチュラル(ホワイト) アズワン品番65-6459-58
1式
9,598 税込10,558
7日以内出荷

ラックに収納した電子機器用のアースバーです。電子機器からのアース線を接続し、バー自体をアースすることで、各機器がアースされます。アースバーを付属のスペーサーとねじで取り付けた場合、ラックとは絶縁されます。別売のグリーンボルトセット(SEVO-0516GBS12)はアース線を結線する際に使用します。
1式
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファンモーターの取り付けが容易になる金具です。ファンプレート(FDO-□□□FPW)等にファンモーター(RAFMシリーズ、120mm角のタイプ)を容易に取り付けることができます。
1式(2本)
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラック前面上部にラックの名称を入れる場合に使用します。取り付けは、Wフレームとの交換になります。※ネームプレートへのシルク印刷や彫刻等、承ります。
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式(2個)ほか
5,798 税込6,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1式(2本)
27,980 税込30,778
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

短いサポートアングル等を取り付ける場合等に用います。
1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラック内部に19インチパネルマウント部を増設する目的で使用します。3箇所の特設溝にはクッションナット、バーナットセット、スリムラインナットが挿入できます。
1本
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラック本体の構成部品のパネルマウントフレームと同一の製品です。ラック内部に19インチパネルマウント部を増設する目的で使用します。4箇所の特設溝にはクッションナット、バーナットセット、スリムラインナットが挿入できます。
1本
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラックの内部に19インチパネルマウント部を増設する目的で使用します。特設溝にスリムラインナットまたはクッションナットを挿入することによりM5のねじ穴を設けることができます。サイドフレームに対して、任意の位置で固定できます。
1本
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジラックDIGシリーズ専用のアクセサリーで、適合するサポートアングルより短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。ラック本体のサイドフレームと追加で取り付けるサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5、またはDIGO-730SF-M5)に対して取り付けます。
1本
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラックの内部に19インチパネルマウント部を増設する場合、使用します。サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)に対して取り付けます。パネルマウント及びサポートアングル取付面にはEIAユニットシール(RAUS-50U)を貼り付けできる溝を設けています。
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適合するサポートアングルより短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)に取り付けます。取り付けるにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。
1本
9,398 税込10,338
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラック本体の構成部品のガイドマウントフレームと同一の製品です。取り付けることにより、奥行長さが異なるサポートアングル等が取り付けできます。2箇所の特設溝にはクッションナット、バーナットセット、スリムラインナットが挿入できます。
1本
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャビネットラックRPCシリーズに標準装備されているサイドフレームと同じフレームです。特設溝にはビバークボーイ(RKO-5N/RKO-512S)が挿入できます。
1式(2本)
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャビネットラックFDCシリーズ専用の放熱穴付の側板です。標準ラックの側板と交換して使用します。工具無しで、簡単に着脱できます。外装色はホワイトグレイ/ライトキャメルの2色から選択できます。サイズにより、放熱穴の数が異なります。
1式(2枚)
14,980 税込16,478
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ドアセットに組込みます。材質、色が選択できます。スチールは放熱穴が空いているパンチングメタル仕様品も選択できます。アクリルを選択した場合、半透明のアクリルからラック内部に搭載した機器の動作が確認できます。型番末尾CR(透明)の機種は、エコマーク取得の環境配慮型再生アクリル材を使用しています。再生材含有率は約70%で、通常のアクリル板と同等の透明度と強度です。
1枚
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ドアセットに組込みます。材質、色が選択できます。スチールは放熱穴が空いているパンチングメタル仕様品も選択できます。アクリルを選択した場合、半透明のアクリルからラック内部に搭載した機器の動作が確認できます。型番末尾CR(透明)の機種は、エコマーク取得の環境配慮型再生アクリル材を使用しています。再生材含有率は約70%で、通常のアクリル板と同等の透明度と強度です。
1枚
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ドアセットに組込みます。材質、色が選択できます。スチールは放熱穴が空いているパンチングメタル仕様品も選択できます。アクリルを選択した場合、半透明のアクリルからラック内部に搭載した機器の動作が確認できます。型番末尾CR(透明)の機種は、エコマーク取得の環境配慮型再生アクリル材を使用しています。再生材含有率は約70%で、通常のアクリル板と同等の透明度と強度です。
1枚
9,598 税込10,558
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ドアセットに組込みます。材質、色が選択できます。スチールは放熱穴が空いているパンチングメタル仕様品も選択できます。アクリルを選択した場合、半透明のアクリルからラック内部に搭載した機器の動作が確認できます。型番末尾CR(透明)の機種は、エコマーク取得の環境配慮型再生アクリル材を使用しています。再生材含有率は約70%で、通常のアクリル板と同等の透明度と強度です。
1枚
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラックの前面にドアが必要な場合に、取り付けます。フレームとハンドル部のセット品です。別売のドアプレートで色や材質が選択できます。工具なしで容易に着脱できます。施錠することができます。(鍵付属(同番)。鍵番違い対応可能。)。ドア枠のみの製品になりますので、別売のドアプレートと一緒にご依頼ください。左開き、右開きのいずれかを選択できます。(写真は右開き)
1式
36,980 税込40,678
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラックの前面用のドアです。外装色が選択できます。工具なしで容易に着脱できます。施錠できます。(鍵付属。鍵番違い対応可能。)。左開き、右開きのいずれかを選択できます。(写真は右開き)
1枚
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラックの前後にドアを取り付けたい場合に、取り付けます。フレームとハンドル部のセット品です。別売のドアプレートで色や材質が選択できます。施錠できます。
1式ほか
38,980 税込42,878
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機器を乗せる目的でラック底部に取り付けます。底部からのほこりを防ぐ目的にも使用します。
1枚
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラック上部からファンにより強制排気を行う場合に用います。ラック(NewRPCシリーズ)の天板との交換になります。別売のファンモーター、ファンモーターグロメット、フィンガーガードが取り付けできます。
1枚
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラック下面の開口部を塞ぐことができるので、ほこりの侵入を防ぎます。
1枚ほか
4,598 税込5,058
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

底部からのほこりの侵入を防ぐ目的でラック内底部に取り付けます。機器を載せる場合にも使用できます。
1式
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

底部からのほこりの侵入を防ぐ目的でラック底部に取り付けます。機器をの載せる場合にも使用できます。
1式(2枚)
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2020年3月末まで発売の旧仕様となります。(詳細は営業所にご確認お願いします。)。底部からのほこりを防ぐ簡易防塵が可能です。
1式
6,898 税込7,588
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『サーバーラック』には他にこんなカテゴリがあります