SakuraBar PLUS for Windows 10ライセンスローラン9日以内出荷
ファイルメーカーProにバーコード作成機能を追加するプラグイン。バーコードの表示・印刷はフォントで提供し、既存のファイルに計算フィールドを追加することでバーコードを作成できる。JAN/EAN(標準)、JAN/EAN(短縮)、UPC-A、UPC-E、NW7(CODABAR)、CODE39、CODE128、ITF(INTERLEAVED 2of 5)に対応。Windows版。10ライセンス。
対応OSWindows対応機種IBM PC/AT互換機動作環境FileMaker Pro7以降が正常動作するWindows OS
SakuraBar PLUS for MacOS X 10ライセンスローラン9日以内出荷
ファイルメーカーProにバーコード作成機能を追加するプラグイン。バーコードの表示・印刷はフォントで提供し、既存のファイルに計算フィールドを追加することでバーコードを作成できる。JAN/EAN(標準)、JAN/EAN(短縮)、UPC-A、UPC-E、NW7(CODABAR)、CODE39、CODE128、ITF(INTERLEAVED 2of 5)に対応。MacOS X版。10ライセンス。
対応OSMacOS X 10.1以降対応機種※Intel搭載Mac対応。Classic環境はサポート外動作環境FileMaker Pro7以降が正常動作するMac OS
バーコード・QR画像一括出力ソフト Barcode どっと imageローラン9日以内出荷
数千、数万個という大量のQRコード・GS1 DataBar・JANコードを、画像ファイルに一括出力するソフトです。データ一行を一つの画像ファイルに変換します。出力ファイル形式は、BMP、JPEG、PNG、TIFF、GIF、EPSから選べます。
対応OSWindows 7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2012対応機種IBM PC/AT互換機
SakuraQR PLUSローラン9日以内出荷
ファイルメーカーProに二次元コード(QRコード・モデル2)作成機能を追加するプラグイン。Mac/Winodws両対応版で、ファイルメーカーPro4.0~8.5を動作保証しているOSで利用可能。QRコードの表示はスクリプトで提供し、既存のファイルにテンプレートの読込みをすれば、テキストフィールドにある情報を簡単にQRコード化できる。QRコードのバージョン(サイズ)を指定して作成できるバージョン固定機能付き。同じ大きさのQRコードが作成されるので、レイアウトに便利。
対応OSWindows 7対応、Mac対応機種IBM PC/AT互換機動作環境FileMaker Pro7以降が正常動作するWindows 及び Mac OS
Barcode Plot Wローラン5日以内出荷
JAN(標準)、JAN(短縮)、UPC-A、UPC-E、物流商品コード標準バージョン(ITF 14桁)、物流商品コード拡張バージョン(ITF 16桁)、ITF(可変長)、料金代理収納用(UCC/EAN128)が作成できるAdobe Illustrator(Windows版)のプラグインソフト。コードを入力し、サイズを選択するだけの簡単操作で規格に準拠したバーコードを作成。チェックデジットも自動計算して付加する。また、バーコードはアウトラインで作成。OCR-Bもアウトラインで作成するため、別途OCR-Bフォントを購入せずに作成できる。NW7、CODE39バーコード対応。
対応OSWindows対応機種IBM PC/AT互換機
Barcode Plot Xローラン4日以内出荷
JAN(標準)、JAN(短縮)、UPC-A、UPC-E、物流商品コード標準バージョン(ITF 14桁)、物流商品コード拡張バージョン(ITF 16桁)、ITF(可変長)、料金代理収納用(UCC/EAN128)が作成できるAdobe Illustrator(Macintosh版)のプラグインソフト。 コードを入力し、サイズを選択するだけの簡単操作で規格に準拠したバーコードを作成。チェックデジットも自動計算して付加する。また、バーコードはアウトラインで作成。OCR-Bもアウトラインで作成するため、別途OCR-Bフォントを購入せずに作成できる。Adobe Illustrator CS5対応。NW7、CODE39バーコード対応。
郵便カスタマーバーコード作成ソフト YuBar Ver4.0ローラン9日以内出荷
郵便料金減額用・郵便カスタマーバーコードを簡単に作成するソフトです。スタンドアロンや開発用でお使いいただけます。DM送付時に便利な宛名ラベル印刷アプリが標準付属しています。ExcelやAccess上で簡単にバーコードが作成できます。開発用サンプル付きで、システムに組み込む事が可能です。
対応OSWindows XP SP3/Vista/7/8.1/10(32bitOS/64bitOS対応)、Windows Server 2003 SP2/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016(32bitOS/64bitOS対応)対応機種IBM PC/AT互換機
郵便カスタマーバーコード作成ソフト YuBar Ver4.0 サイト内ライセンスローラン9日以内出荷
郵便料金減額用・郵便カスタマーバーコードを簡単に作成するソフトです。スタンドアロンや開発用でお使いいただけます。DM送付時に便利な宛名ラベル印刷アプリが標準付属しています。ExcelやAccess上で簡単にバーコードが作成できます。開発用サンプル付きで、システムに組み込む事が可能です。サイト内ライセンス版。
対応OSWindows XP SP3/Vista/7/8.1/10(32bitOS/64bitOS対応)、Windows Server 2003 SP2/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016(32bitOS/64bitOS対応)対応機種IBM PC/AT互換機
郵便カスタマーバーコード作成ソフト YuBar Ver4.0 サーバーライセンスローラン9日以内出荷
郵便料金減額用・郵便カスタマーバーコードを簡単に作成するソフトです。スタンドアロンや開発用でお使いいただけます。DM送付時に便利な宛名ラベル印刷アプリが標準付属しています。ExcelやAccess上で簡単にバーコードが作成できます。開発用サンプル付きで、システムに組み込む事が可能です。サーバーライセンス版。
対応OSWindows XP SP3/Vista/7/8.1/10(32bitOS/64bitOS対応)、Windows Server 2003 SP2/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016(32bitOS/64bitOS対応)対応機種IBM PC/AT互換機
RSS Plotローラン9日以内出荷
RSSシンボルバーコードがアウトラインで作成できるIllustratorプラグインソフト。対応RSSは、RSS14/RSS14 Trancated/RSS14 Stacked/RSS14 Stacked Omnidirectional/RSS Limited。Windows/Macハイブリット版。 RSSシンボルは、「Reduced Space Symbology」の略でその名の通リ小スペースに作成出来るシンボルという次世代バーコード。EAN/JANの10分の1以下のサイズの小スペースに作成が可能の為、今迄貼る事が出来なかった小さな商品にも貼る事が出来る。また、コンポジットシンボルは商品詳細情報(賞味期限/有効期限等)もバーコード化出来る為、消費者のニーズにも答えられる仕組み作りも可能。
対応OSWindows、Mac対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
SakuraBar PLUS for Windowsローラン9日以内出荷
ファイルメーカーProにバーコード作成機能を追加するプラグイン。 バーコードの表示・印刷はフォントで提供し、既存のファイルに計算フィールドを追加することでバーコードを作成できる。 JAN/EAN(標準)、JAN/EAN(短縮)、UPC-A、UPC-E、NW7(CODABAR)、CODE39、CODE128、ITF(INTERLEAVED 2of 5)に対応。 Windows版。 Windows版FileMaker Pro7以降、医療用GS1-128バーコード対応。
対応OSWindows 7対応対応機種IBM PC/AT互換機動作環境FileMaker Pro7以降が正常動作するWindows OS
SakuraBar PLUS for MacOS Xローラン4日以内出荷
ファイルメーカーProにバーコード作成機能を追加するプラグイン。バーコードの表示・印刷はフォントで提供し、既存のファイルに計算フィールドを追加することでバーコードを作成できる。 JAN/EAN(標準)、JAN/EAN(短縮)、UPC-A、UPC-E、NW7(CODABAR)、CODE39、CODE128、ITF(INTERLEAVED 2of 5)に対応。 MacOS X版。 Mac OSX版FileMaker Pro7以降、医療用GS1-128バーコード対応。
対応OSMacOS X 10.1以降対応機種※Intel搭載Mac対応。Classic環境はサポート外動作環境FileMaker Pro7以降が正常動作するMac OS
書籍バーコード作成プラグインソフト B.B.D W Ver3.0ローラン5日以内出荷
Windows版Adobe Illustratorで書籍バーコードが作成できるプラグインソフトです。出版者記号・書名記号・分類コード・定価を入力するだけで簡単に日本図書コード(ISBN+分類コード+定価)及び書籍JANコード(二段JANコード)が作成できます。チェックデジットも自動で生成します。消費税総額表示に対応しました。
書籍バーコード作成プラグインソフト B.B.D Ver3.0ローラン5日以内出荷
Mac版Adobe Illustratorで書籍バーコードが作成できるプラグインソフトです。出版者記号・書名記号・分類コード・定価を入力するだけで簡単に日本図書コード(ISBN+分類コード+定価)及び書籍JANコード(二段JANコード)が作成できます。チェックデジットも自動で生成します。消費税総額表示に対応しました。