絞り込み
液性
  • 中性
  • アルカリ性(3)
  • 弱アルカリ性(3)
  • 弱酸性(1)
シリーズ
  • その他(3)
商品タイプ
  • 業務用(1)
  • 詰替用(2)
ブランド
  • アース製薬(4)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplus アース製薬らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplusアース製薬(32件のレビュー)
729税込802
1個(420mL)ほか
当日出荷
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄し、フィンの奥まで消臭・除菌・ウイルス除去・防カビします。(全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。)
用途エアコンフィン用液性中性使用方法※缶をよく振ってから使用する※エアコン1台につき1本を使い切る(1)使用開始時にストッパーを上に持ちあげ折りとる(2)エアコンの電源をオフにし必ずプラグをコンセントから抜き、換気する(3)前面パネルを開け、エアフィルターを外し、フィン(熱交換器)を露出させる(4)噴射が霧状になるまでくり返し5回から6回以上缶を強くよく振る・振り方が足りないと、噴射が霧状にならない(5)フィンから5cmほど離してフィンの向きにそってフィンだけにスプレー(全量を使用)・1本で約90秒から120秒間噴射される・逆さでスプレーしない※電装部に噴射液がかからないように注意(6)約10分間放置したら終了エアフィルターを戻した後、エアコンを使用できる(7)洗浄水は排水管から出る※エアコン内部の構造や乾燥状態などで、排水管から排水しないことがあるが、異常ではなく、通常のエアコン排水と共に排水される。【警告】必ず用法用量を守って使用すること。エアコン電装部(センサーや電子基板、スイッチ、モーター等)には決して噴射液がかからないようにすること。誤った方法で使用すると、電気部品の故障等の原因となる場合がある。【対応機種】●排水管付きタイプの家庭用エアコンのみ自動お掃除機能付きエアコンにも対応(※センサー部分や配線部分には噴射しない。)【使用不可】天井埋込タイプ、天井吊り下げタイプ、床置タイプ、窓取付けタイプ、カバーの開けられないエアコン、カーエアコン、室外機、送風口、クロスフローファンシリーズらくハピ
らくハピ エアコンの防カビ スキマワイパー アース製薬らくハピ エアコンの防カビ スキマワイパーアース製薬(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
エアコンの吹出口の内部まで掃除&防カビコート!エアコン吹出口用防カビウエットシート。
成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤使用方法【ワイパーの組み立て方】●ヘッドの差し込み口に丸いフックを上にして、グリップをしっかり押し込みます。●取り外し可能でコンパクトに収納できます。【防カビシートの取り付け方】(1)防カビシートをヘッドにかぶせます。(2)防カビシートの端の穴(切り込み)に丸いフックを通して固定します。【使用方法】(1)エアコンの電源を切り、必ずプラグをコンセントから抜いてください。(プラグを抜けない場合は、ブレーカーを落としてください。)(2)電源を切った状態では吹出口にあるフラップ(上下風向ルーバー、風向板)が閉じた状態になっているので、手でゆっくりと開いてください。(3)エアコンの吹出口から内壁に沿うようにワイパーを差し込んで、拭いてください。●1枚でエアコン1台分の吹出口内の防カビができます。(汚れが特に気になる場合は2枚目をご使用ください。)●両面どちらでもお使いいただけます。●シートがなくなったら、別売りの「らくハピ エアコンの防カビスキマワイパー 取替え用」をご使用ください。【らくハピのエアコン用ラインナップ】セット使いがおすすめ!●フィンの洗浄に:「エアコン洗浄スプレー」●フィンの防カビに:「エアコンの防カビスプレー」●内部の防カビに:「エアコンの防カビ貼るタイプ」容量防カビシート:4枚、ワイパー(グリップ:1個、ヘッド:1個)シリーズらくハピ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×240×61液性中性香り無香性使用量1枚でエアコン1台分使用場所エアコンアズワン品番64-8383-84使用頻度2ヵ月に1回
らくハピ エアコンの防カビスキマワイパー 取替え用 アース製薬らくハピ エアコンの防カビスキマワイパー 取替え用アース製薬
449税込494
1箱(5枚)
当日出荷
「らくハピエアコンの防カビスキマワイパー」専用の取替え用防カビシート※ワイパー本体は入っていません。 エアコンの吹出口やスキマに:拭くだけで奥までしっかり防カビコート 防カビ効果は最長2ヵ月。※使用環境により異なります。 ウエットタイプ・無香性 【シート枚数】5枚 【防カビスキマワイパーのここがすごい】 5つの効果の防カビシート (1)防カビ:最長2ヵ月防カビコート※使用環境により異なります。 (2)除菌:99%除菌※全ての菌を除菌するわけではありません。 (3)消臭:カビ臭すっきり (4)汚れ除去:ホコリ・黒カビ汚れもすっきり (5)ホコリガード:ホコリがつきにくくなる スキマの奥まで届く専用ワイパー(別売り) (1)スリム:横幅最大25mm細かいところも使いやすい (2)しなやかな弾力:内壁のカーブにしなやかにフィット (3)波形ヘッド:波形の凹凸が汚れもかきとる
用途※ワイパーは、別売りの「らくハピエアコンの防カビスキマワイパー」にセットされている専用ワイパーをご使用ください。 【防カビシートの取りつけ方】 (1)防カビシートをヘッドにかぶせます。 (2)防カビシートの端の穴(切り込み)に丸いフックを通して固定します。 【使用方法】 (1)エアコンの電源を切り、必ずプラグをコンセントから抜いてください。(プラグを抜けない場合は、ブレーカーを落としてください。) (2)電源を切った状態では吹出口にあるフラップ(上下風向ルーバー、風向板)が閉じた状態になっているので、手でゆっくりと開いてください。 (3)エアコンの吹出口から内壁に沿うようにワイパーを差し込んで、拭いてください。 1枚でエアコン1台分の吹出口内の防カビができます。(汚れが特に気になる場合は2枚ご使用ください) 両面どちらでもお使いいただけます。成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤使用方法●ワイパーは、別売りの「らくハピ エアコンの防カビ スキマワイパー」にセットされている専用のものをご使用ください。【防カビシートの取り付け方】(1)防カビシートをヘッドにかぶせます。(2)防カビシートの端の穴(切り込み)に丸いフックを通して固定します。【使用方法】(1)エアコンの電源を切り、必ずプラグをコンセントから抜いてください。(プラグを抜けない場合は、ブレーカーを落としてください。)(2)電源を切った状態では吹出口にあるフラップ(上下風向ルーバー、風向板)が閉じた状態になっているので、手でゆっくりと開いてください。(3)エアコンの吹出口から内壁に沿うようにワイパーを差し込んで、拭いてください。●1枚でエアコン1台分の吹出口内の防カビができます。(汚れが特に気になる場合は2枚目をご使用ください。)●両面どちらでもお使いいただけます。容量5枚シリーズらくハピ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×180×61液性中性香り無香性アズワン品番65-2349-30商品タイプ替え
らくハピ バチボコバブルーン エアコンフィルター アース製薬らくハピ バチボコバブルーン エアコンフィルターアース製薬
589税込648
1本(300mL)
翌々日出荷
バチっとはじける泡がフィルターの汚れをボコっと浮かして洗浄!家中のフィルターや網戸にも使えて、こすり洗い不要。フレッシュフォレストの香り。はじけて浮かせる泡洗浄こすり洗い不要!はじける泡がフィルターの目の奥まで入り込み、こびりついた油分を含む汚れを浮かせてすっきり洗浄(※汚れがひどい場合は、軽くこすり洗いしてください。)花粉・ウイルス・カビ除去&除菌効果も!(※全ての花粉・ウイルス・カビ・菌を除去するわけではありません。)洗浄後は集塵効果アップでエアコンフィルター本来の機能を強化(※自社試験。塵捕集性を無処理区と比較して評価。材質や風量等の使用環境により効果は異なります。)家中のフィルター(換気口のエアフィルター、洗濯乾燥機・浴室乾燥機の乾燥フィルター、空気清浄機のプレフィルター等)や網戸にも使える自動お掃除機能付きエアコンのフィルターにも!フレッシュフォレストの香り
用途各種フィルター、網戸の塵よごれ成分界面活性剤(1%アルキルアミンオキシド)、溶剤(エチルアルコール)、泡調整剤、pH調整剤、除菌剤、香料使用方法※缶をよく振ってから使用する・使用開始時にストッパーを上に持ちあげ折りとる●フィルターを洗浄する場合(1)フィルターを取り外す。(ホコリ等がたくさん付着している場合は、掃除機で吸い取る。)(2)約20cm離し、フィルター全体にムラなくスプレーする。(3)5分放置後、フィルターの裏から表の順に水でよく洗い流す。その後よく乾燥させてもとの位置に取り付ける。※汚れがひどい場合は、スポンジ等で軽くこすり洗いすると効果的です。【使用量の目安】30cm×30cmのフィルターに対して約3秒噴射●網戸を洗浄する場合(1)窓を閉め屋外から約20cm離し、全体にスプレーする。(2)5分放置後、水でよく洗い流す。屋外からスプレーできない、または水のかけられない場所では、室内からスプレーし、泡を塗り広げるようにしてスポンジ等で軽くこすり、水に浸して固く絞った布等で拭き取る。※周囲に洗浄液がかからないよう新聞紙等で覆ってからスプレーする。【使用量の目安】網戸1平方メートルに対して約20秒噴射●使えないもの水洗いできないフィルター、集塵フィルター、脱臭フィルター、アルミ合金やグラスファイバー製の網液性弱酸性から中性使用の目安1本で30cm×30cmのフィルター約30枚分香りフレッシュフォレストの香り
エアコンマイスター 鈴木油脂工業(SYK)エアコンマイスター鈴木油脂工業(SYK)
8,698税込9,568
1個(4kg)
5日以内出荷
エアコン内の汚れ・悪臭・雑菌等を簡単に強力洗浄できます。洗浄性に優れ、中性でアルミニウム等のデリケートな素材の洗浄に適しています。溶剤を一切含んでいませんので、引火性もなく、安全性が高く安心してお使い頂けます。
用途エアコン内の汚れ・悪臭・雑菌等の洗浄成分界面活性剤、洗浄助剤使用方法1.エアコンの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。液ダレすることがありますのでエアコンの下にビニール等を敷いて下さい。2.エアコンのフィルターを外して下さい。3.エアコンの説明書に従ってアルミファンを露出させ、表面に付いているホコリを掃除機で吸い取って下さい。4.本品を市販のハンドスプレー容器などに移し、アルミファンから10cmほど離して、アルミファン全体に上下に噴露して下さい。5.約15分間放置し、洗浄成分を十分に効かせた後、10分~20分送風運転をして作業完了です。種類洗浄剤:水系液性中性使用範囲(g)【1台当たり】家庭用エアコン(6~8畳用):約125/業務用エアコン:約250商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
エアコン洗浄スプレー