多穴パンチ :「文具用品」の検索結果
「穴数」から絞り込む
6(1)
26(2)
4種類のバインダー式手帳に対応できる、バインダー式手帳6穴パンチ。種類がたくさん在って、人によって使いやすいフォーマットがさまざまに違うバインダー式手帳用のリフィール。 。PU-601があれば、6穴タイプ手帳に使えるリフィールをオリジナルで作成することができます。コピー用紙程度の厚みなら、1度に8枚まで、穴を開けることができます。PU-601では、左右の3穴ずつが穴間隔19mmで固定されています。中央の穴の間隔をスライドさせて、変更することが出来ます。ミニサイズでは、3穴と同じ19mm、6×3と3/4インチ(152.4×95.25mm)向けには38mm、B6-S/バイブルサイズ向けには51mm、A5-S向けには70mmのところでに中央の穴間隔を合わせられるように設計されています。対応規格:A5(穴間隔70mm)、バイブル(穴間隔51mm)、38mm(穴間隔38mm)、ミニ(穴間隔19mm)。穴あけ枚数約8枚。6穴
穿孔能力(枚)約8(PPC用紙)
材質ハンドル・ベース:鋼板、受底:PE
質量(g)500
穴径(Φmm)5.5(穴奥行6.75)
外形寸法(mm)W191×D64×H54
穴数6
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
多穴パンチ、ルーズリーフ・A4・B5バインダー用。穿孔能力:PPC用紙約18枚。穴間隔:9.5mm。穴奥行:6.25mm。穴径:5.5mm。穴数:26穴・30穴。ガイド対応サイズ:A4・B5(固定式)。※4穴バインダー穴間隔には対応しておりません。※ご注意:紙以外の物(プラスチック板、フィルムなど)、樹脂コーティングされた紙および特殊紙に使用しないでください。
穿孔能力(枚)約18(PPC用紙)
材質鋼板、100%再生樹脂(側面ケース:100%再生ABS)
質量(kg)5.1
穴径(Φmm)5.5
外形寸法(mm)W360×D235×H290
穴数26(B5バインダー用)・30(A4バインダー用)(奥行6.25mm)
穴間隔(mm)9.5
グリーン購入法適合
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
強力多穴パンチ。穿孔能力:PPC用紙約30枚。穴間隔:9.5mm。穴奥行:6.25mm。穴径:5.5mm。穴数:26穴・30穴。ガイド対応サイズ:A4・B5。※ご注意:紙以外の物(プラスチック板、フィルムなど)、樹脂コーティングされた紙および特殊紙に使用しないでください。
穿孔能力(枚)約30(PPC用紙)
材質鋼板、100%再生樹脂(側面ケース:100%再生ABS)
質量(kg)7.8
穴径(Φmm)5.5
外形寸法(mm)W362×D315×H398
穴数26(B5バインダー用)・30(A4バインダー用)(奥行6.25mm)
穴間隔(mm)9.5
グリーン購入法適合
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
文房具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。