「使用針」から絞り込む
3WAYホッチキス マルチマガジンPLUS(プラス)[文具]当日出荷
3つのマガジン(針ケース)の切り替えで、各種枚数(2~130枚)に簡単対応の強力ホッチキス。紙の厚さに合った針が一目でわかる針セレクター付き。針足長さの異なる3種類の針を3つのマガジンに同時に装填、針の入れ替えなしに各種枚数(2~130枚)に対応できます。紙の厚さに対してどの針(マガジン)が適しているか一目でわかる針セレクターが付いています。使用針:NO.50(6・10・15mm)とじ枚数:PPC用紙約2枚~130枚。とじ位置調節:7~57mm(5mm間隔)機構:フロントローディング機構、針づまり防止装置、針セレクター、マルチ(複数)マガジン※性能を十分に発揮するために必ず針足長さ6、10、15mmをご使用ください。(6mm:約2~25枚、10mm:約26~65枚、15mm:約66~130枚)※針セレクターは普通紙コピーペーパー(PPC用紙64g/m2)に対応していますので、とじる紙の厚みによっては表示とじ枚数と異なる場合があります。
使用針NO.50(6・10・15mm)綴じ枚数PPC用紙約2~130枚材質鋼板、47%再生樹脂(本体:100%再生ABS※ベースを除く)質量(kg)2.0外形寸法(mm)W102×D374×H254調節範囲(mm)とじ位置7~57(5mm間隔)グリーン購入法適合装填数100本/マガジン計300本繰り返し・詰め替え対応
ホッチキス強力タイプPLUS(プラス)[文具]予約販売
ホッチキス強力タイプ。とじ位置調節は階段状になっており、紙の厚さに対してどの針が適しているかわかります。(目安です)針がつまった場合でも、フレーム先端があくので簡単に針が取り除けます。(スライドオープンフレーム)簡単な方法で分解できるので、材質ごと(金属、樹脂)に分別廃棄できます。本体は堅固な鋼板製なので、安定感があり抜群のとじ性能です。個装体積はハンドルをロックする工夫によりメーカー従来比で約20%減容化しています。針装填100本。使用針:NO.50(6・10・15mm)とじ枚数:PPC用紙約2枚~130枚。とじ位置調節:5~69mm※書類の枚数や厚さに適した針をご使用ください。プラスNo.50以外の針は使用しないでください。
使用針NO.50(6・10・15mm)色ブルー綴じ枚数PPC用紙約2~130枚材質鋼板、ハンドル:30%再生樹脂質量(kg)0.9外形寸法(mm)W64×D283×H186調節範囲(mm)とじ位置5~69装填数100本/回繰り返し・詰め替え対応
1穴パンチはくでん税込¥2,308~¥2,098~
はがせるシールアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥491¥446