絞り込み
![バイモ11 E-SQ ACアダプタ付き MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75919245-220307-02.jpg)
バイモ11 E-SQ ACアダプタ付き
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥19,980税込¥21,9781台当日出荷40枚まで対応 ポータブル電動ホッチキス いつでも、どこでも、手軽にホッチキス!付属品NO.11-1M質量(g)1110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129×63×163綴じ枚数40枚(最大)最大綴じ奥行(mm)平行とじ:3~15、コーナーとじ:18~30針装てん方法フロントローディング方式アズワン品番65-0352-28とじ仕様フラットクリンチとじ速度1本/秒(電池使用時)、2本/秒(ACアダプタ使用時)使用針NO.11-1M繰り返し・詰め替え対応![バイモ11 E-SQ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75919245-220307-02.jpg)
バイモ11 E-SQ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥16,980税込¥18,6781台当日出荷40枚まで対応 ポータブル電動ホッチキス いつでも、どこでも、手軽にホッチキス!付属品NO.11-1M質量(g)810寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129×63×163綴じ枚数40枚(最大)最大綴じ奥行(mm)平行とじ:3~15、コーナーとじ:18~30針装てん方法フロントローディング方式アズワン品番65-0352-27とじ仕様フラットクリンチとじ速度1本/秒(電池使用時)、2本/秒(ACアダプタ使用時)使用針NO.11-1M繰り返し・詰め替え対応![電子ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55581314-200821-02.jpg)
電子ホッチキス
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥47,980税込¥52,7781台当日出荷2枚~70枚までを電動でスピード綴じ。綴じ裏が平ら仕上げで、書類の量を約25%削減。実打部分を覆うケースキャップ内部にセーフティーバーを採用、世界の安全基準IEC62368-1に準拠。用途ホッチキス付属品No.70FE(5000本)質量(kg)1.5奥行(mm)平行綴じ:約7~18、コーナー綴じ:約12~26、平行綴じ(手動スイッチ):約3~18消費電力(W)最大48以下スイッチ作動:針センサー方式/手動スイッチ方式電源AC100V(50/60Hz)方式綴じ:モータードライブリンク方式・針自動送り方式使用温度(℃)5~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×229×113速度綴じ:0.5秒/1本綴じ枚数2枚~70枚(※PPC用紙64g/m2時)アズワン品番65-0337-56入数1台装填数5000本/カートリッジ繰り返し・詰め替え対応![電子ホッチキス AC100V [70枚用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26448697-230518-02.jpg)
電子ホッチキス AC100V [70枚用]
エスコ¥48,000税込¥52,8001個翌日出荷かんたん針交換 針カートリッジはワンタッチ交換。効率よく2か所とじ 連結台座(EA761HA-12)で2か所とじも対応! 。同じ品番同士でのみ連結できます。70枚までとじられて、使い勝手も良好。手動スイッチの搭載で、約3mmのキワとじを実現。あんしん設計 子供の指も通さない、セーフティバー搭載。付属品ACアダプタ、電源コード、カートリッジ針×1(5000本)仕様【連続作業本数】5000本質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)5~35電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大48以下方式モータードライブリンク方式・針自動送り方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×229×113綴じ枚数2~70枚最大綴じ奥行(mm)平行とじ/約7~18、コーナーとじ/約12~26、平行とじ(手動スイッチ)/約3~18とじ速度0.5秒/1本綴じ口寸法(mm)6.5繰り返し・詰め替え対応![薬包綴じ電動ホッチキス EH-11F/MED(ZH90237) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73472169-260306-02.jpg)
薬包綴じ電動ホッチキス EH-11F/MED(ZH90237)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥97,980税込¥107,7781台3日以内出荷薬包とじ機。挿入すると重ねた薬包や薬包とヒート品のとじたい位置に誰でも位置あわせが可能。薬包3包、ヒート品3包、薬包3包とヒート品3包までとじられます。フットスイッチ又はプッシュスイッチを選択可能。乾電池装填でコードレス。![電子ホッチキス ACアダプター付 AC100V [40枚用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26448724-230518-02.jpg)
電子ホッチキス ACアダプター付 AC100V [40枚用]
エスコ¥22,000税込¥24,2001個翌日出荷タテ置きでもヨコ置きでも使用できるのでデスクの定番ポジションで、立ったままのとじ作業にも最適。コードレスタイプなので持ち運んで、いつでも、どこでも手軽にホッチキスのとじ作業が可能。付属品ACアダプタ、電源コード、カートリッジ針(1000本)仕様【連続作業本数】100本質量(g)1110電源ACアダプタ(付属) 単3電池×6(別売)方式フラットリンチ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×163×129綴じ枚数2~40枚(最大)最大綴じ奥行(mm)平行とじ/3~15、コーナーとじ/18~30とじ速度ACアダプタ使用時/2本/秒 電池使用時/1本/秒使用針EA762HD-13、-15(No.11-1M)繰り返し・詰め替え対応![電子ホッチキス AC100V [40枚用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26448715-230518-02.jpg)
電子ホッチキス AC100V [40枚用]
エスコ¥17,000税込¥18,7001個翌日出荷タテ置きでもヨコ置きでも使用できるのでデスクの定番ポジションで、立ったままのとじ作業にも最適。コードレスタイプなので持ち運んで、いつでも、どこでも手軽にホッチキスのとじ作業が可能。付属品カートリッジ針(1000本)仕様【連続作業本数】100本質量(g)810電源ACアダプタ(別売) 単3電池×6(別売)方式フラットリンチ適合品番【替針】EA762HD-13、-15(No.11-1M)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×163×129綴じ枚数2~40枚(最大)最大綴じ奥行(mm)平行とじ/3~15、コーナーとじ/18~30とじ速度ACアダプタ使用時/2本/秒 電池使用時/1本/秒繰り返し・詰め替え対応![電子ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75919263-220307-02.jpg)
電子ホッチキス
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷卓上型で国内初、110枚とじを実現! 2~110枚までをこの1台!付属品リフィル針1ヶ(4000本)質量(g)7600(リフィル針1巻)消費電力(W)最大130以下スイッチ紙センサー方式・手動スイッチ方式電源AC100V-240V 50Hz-60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×242×393使用温度(℃)10~35(湿度80%RH内)綴じ枚数2~110枚最大綴じ奥行(mm)3~23針装てん数(本)400作業範囲4000本針装てん方法カートリッジ着脱式とじ仕様針自動送り方式とじ速度2本/ 秒綴じ口寸法(mm)12消費電力(A)2.5繰り返し・詰め替え対応




![バイモ11 E-SQ ACアダプタ付き MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75919245-220307-02.jpg)
![電子ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55581314-200821-02.jpg)
![電子ホッチキス AC100V [70枚用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26448697-230518-02.jpg)
![薬包綴じ電動ホッチキス EH-11F/MED(ZH90237) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73472169-260306-02.jpg)
![電子ホッチキス ACアダプター付 AC100V [40枚用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26448724-230518-02.jpg)
![電子ホッチキス AC100V [40枚用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26448715-230518-02.jpg)
![電子ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75919263-220307-02.jpg)

![HD-10V ホッチくる MAX(マックス)[事務用品・工具] HD-10V ホッチくる MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02765328-260820-02.jpg)