4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイモ11 E-SQ ACアダプタ付き MAX(マックス)[事務用品・工具]

    バイモ11 E-SQ ACアダプタ付き

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    40枚まで対応 ポータブル電動ホッチキス いつでも、どこでも、手軽にホッチキス!
    綴じ枚数40枚(最大)使用針NO.11-1Mとじ仕様フラットクリンチ最大綴じ奥行(mm)平行とじ:3~15、コーナーとじ:18~30針装てん方法フロントローディング方式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129×63×163質量(g)1110とじ速度1本/秒(電池使用時)、2本/秒(ACアダプタ使用時)付属品NO.11-1Mアズワン品番65-0352-28繰り返し・詰め替え対応
  • バイモ11 E-SQ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    バイモ11 E-SQ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    40枚まで対応 ポータブル電動ホッチキス いつでも、どこでも、手軽にホッチキス!
    綴じ枚数40枚(最大)使用針NO.11-1Mとじ仕様フラットクリンチ最大綴じ奥行(mm)平行とじ:3~15、コーナーとじ:18~30針装てん方法フロントローディング方式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129×63×163質量(g)810とじ速度1本/秒(電池使用時)、2本/秒(ACアダプタ使用時)付属品NO.11-1Mアズワン品番65-0352-27繰り返し・詰め替え対応
  • 電子ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]

    電子ホッチキス

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    2枚~70枚までを電動でスピード綴じ。綴じ裏が平ら仕上げで、書類の量を約25%削減。実打部分を覆うケースキャップ内部にセーフティーバーを採用、世界の安全基準IEC62368-1に準拠。
    用途ホッチキス付属品No.70FE(5000本)質量(kg)1.5奥行(mm)平行綴じ:約7~18、コーナー綴じ:約12~26、平行綴じ(手動スイッチ):約3~18消費電力(W)最大48以下スイッチ作動:針センサー方式/手動スイッチ方式電源AC100V(50/60Hz)方式綴じ:モータードライブリンク方式・針自動送り方式使用温度(℃)5~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×229×113速度綴じ:0.5秒/1本綴じ枚数2枚~70枚(※PPC用紙64g/m2時)アズワン品番65-0337-56入数1台装填数5000本/カートリッジ繰り返し・詰め替え対応
  • 電子ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]

    電子ホッチキス

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    卓上型で国内初、110枚とじを実現! 2~110枚までをこの1台!
    綴じ枚数2~110枚質量(g)7600(リフィル針1巻)最大綴じ奥行(mm)3~23針装てん数(本)400針装てん方法カートリッジ着脱式綴じ口寸法(mm)12とじ仕様針自動送り方式とじ速度2本/ 秒作業範囲4000本スイッチ紙センサー方式・手動スイッチ方式電源AC100V-240V 50Hz-60Hz消費電力(A)2.5消費電力(W)最大130以下使用温度(℃)10~35(湿度80%RH内)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×242×393付属品リフィル針1ヶ(4000本)繰り返し・詰め替え対応
電子ホッチキス