1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かんたん針交換 針カートリッジはワンタッチ交換。効率よく2か所とじ 連結台座(EA761HA-12)で2か所とじも対応! 。同じ品番同士でのみ連結できます。70枚までとじられて、使い勝手も良好。手動スイッチの搭載で、約3mmのキワとじを実現。あんしん設計 子供の指も通さない、セーフティバー搭載。
仕様【連続作業本数】5000本 付属品ACアダプタ、電源コード、カートリッジ針×1(5000本) 質量(kg)1.5 使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大48以下 方式モータードライブリンク方式・針自動送り方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×229×113 綴じ枚数2~70枚 最大綴じ奥行(mm)平行とじ/約7~18、コーナーとじ/約12~26、平行とじ(手動スイッチ)/約3~18 アズワン品番65-2194-76 とじ速度0.5秒/1本 綴じ口寸法(mm)6.5
1個
48,000 税込52,800
翌日出荷