【急速充電(※AC100V接続時)】。1時間以内でほぼご使用開始レベル(容量の80%程度)まで充電可能。付属コードで車のシガーソケットからもソーラーパネル(MPPT方式)からも充電可能※ソーラーパネルは別途ご準備ください。
仕様サイクル:3000回(残存容量:80%)
寸法DC13.6V×3A(出力電圧×定格出力(シガーソケット時))
出力AC:100V・50/60Hz(3ポート)、USB:Type-A・24W(急速4ポート) Type-C・100W(2ポート)
温度範囲(℃)(使用可能)充電:0~45 放電:-20~55
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン
保護機能過電圧、過電流、過負荷、過熱、短絡、低温、定電圧
付属品:ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル、MC4ソーラー充電ケーブル。災害時や停電時などに活躍するポータブル電源です。スマートフォンを置くだけで簡単充電。ハンドル付きで楽々持ち運び。災害時にもすぐ手元を簡単に照らせるLEDライト付。アイリスオーヤマと安心安全の電池関連技術を誇るBLUETTIの共同開発です。USBやコンセントなど6種13ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のカーソケットで充電可能です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載し、一般的なリチウムイオンバッテリーの約3~5倍の寿命があります。(充電サイクル数:2500回以上)バッテリーの残量や入出力電力などが見やすい表示の大きな液晶画面搭載です。その他液晶画面にはバッテリー残量低下表示・温度異常警告・過負荷警告・出力ショート警告などの表示もされます。ECOモード搭載、AC出力が20W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフになります。BMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載しており、電圧バランスを整えることで、耐久性が高くなっています。
仕様カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所(W):12VDC、合計9A、108、カーソケット・ACアダプター・ソーラーパネル:12VDC-28VDC、8A
質量(kg)9.5
出力AC×5ヶ所:100VAC 合計700W
最大出力(W)1400
出力電圧【出力電圧×定格出力(USB出力時)】USB-A:5VDC×3A USB-C:5/9/12/15VDC×3A、20VDC×5A
定格出力(W)700
バッテリー内蔵:リン酸鉄リチウムイオン電池 193514mAh3.7V716Wh
充電時間(時間)約5
動作温度(℃)-20~40(放電時) 0~40(充電時)
動作湿度(%)10~90
充電方式ワイヤレス充電×1ヶ所:12VDC-28VDC、8A
サイズ(mm)315×212×233(H)
保管温度(℃)-20~45(推奨保管温度0~40)
入力電圧AC100V
1台
¥110,000
税込¥121,000
翌日出荷
付属品:ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル(Car Plug to XT90)、MC4ソーラー充電ケーブル(MC4 to XT90)、入力変換アダプター(XT90 to ソーラー/カー入力)。置くだけ簡単充電。スマートフォンを置くだけ!コードレス充電できるから、ケーブルが邪魔にならない。ソーラーパネル、ACコンセント、カーソケットの3つの充電方法で自宅や外出先でも充電できます。視認性に優れたタッチ式液晶パネル搭載。バッテリー残量、消費電力、充電量などの情報が一目でわかります。
仕様カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所:12VDC、合計10A、カーソケット:12/24VDC、8A
質量(kg)28.4
出力AC×6ヶ所:100VAC 合計2000W
最大出力(W)4800
出力電圧【出力電圧×定格出力(USB出力時)】USB-A:5VDC×3A、9VDC×2A、12VDC×1.5A USB-C:5/9/12/15VDC×3A・20VDC×5A
定格出力(W)2000
騒音値(dB)53以下
バッテリー内蔵:リン酸鉄リチウムイオン電池 553514mAh3.7V2048Wh
充電時間(時間)約5
動作温度(℃)-20~40(放電時) 0~40(充電時)
動作湿度(%)10~90
充電方式ワイヤレス充電×2ヶ所:5/7.5/10/15(W)
サイズ(mm)450×285×385(H)
保管温度(℃)-20~45(推奨保管温度0~45)
ソケット航空ソケット×1ヶ所:12VDC、30A
入力電圧AC100V
1台
¥342,200
税込¥376,420
8日以内出荷
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
非常用電源 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。