非常用電源 :「エアゾール式」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
業界初!IP65完全防水仕様の蓄電池。電源使用中にIP65 を取得している国内唯一のバッテリーです。雨天や砂塵の多い環境でも安心。2000Whの大容量リン酸鉄バッテリー搭載で、約2000回の充放電サイクルを実現。2台までの並列運転が可能で高出力2000W。完全防水&大容量!過酷な環境下でも安心の蓄電池です。
用途工事現場や、作業所などで電源が必要な環境に。災害時の電力供給やアウトドア、商業施設での使用に。
その他【消火システム】エアゾール式(作動条件:内部温度180度)
付属品ACケーブル、アンダーソン変換ケーブル、ケーブル収納ポーチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×649×452
保護等級IP65/IK09
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン
充電時間3時間
充電電圧(V)100
ポートAC×2、USB-A×1、USB-C×1
バッテリー容量(Wh)2000
1台
¥579,800
税込¥637,780
4日以内出荷
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。