非常用電源 :「消音計画」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
医療機器用の可動式電源として開発された『Mobil C2 PowerーMedical』の設計思想を汲むリチウムイオンバッテリー版(CUBOXシリーズは医療機器用認定製品ではありません。)
小型でスタイリッシュな美しいボディから確実に電力供給する非常用蓄電池システム『CUBOX』は様々なシーンで環境・エネルギー問題に役に立つ優れた蓄電池システムです。
信頼性の高い国産メーカー、トーカドエナジー社のリチウムイオンバッテリーを採用
事業継続計画(BCP)の策定支援アイテムとして可能
無煙、静音の発電機として屋内利用が可能
小型で軽量、かつ足元のキャスターが付いているので簡単に移動が可能
リップルリダクションコンバータ(バッテリー電流平滑化回路)搭載によりバッテリーへの負担を軽減。
負荷の突入電流耐力が高く(最大40Aピーク・2秒間)ファクシミリ等のコールドスタート対応
質量(kg)53
使用温度範囲(℃)[室温]-10~40
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)AC100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×724.4×512
定格出力容量(VA)1500
充電時間(時間)12(満充電)、8(80%充電)
使用場所屋内専用
使用可能時間(分間)80(1500VA
使用環境湿度(%)5~95RH(但し結露無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
蓄電池容量(Wh)2.2k
切替時間20ms(0.02秒)以内・ACスルー→インバータ出力切替時間
1台
¥2,298,000
税込¥2,527,800
3日以内出荷
非常用蓄電システム(蓄電池)CUBOX 3.3kWh(定格出力1,500VA)
非常用蓄電システムCUBOX 3.3kWh(定格出力1,500VA)
医療機器用の可動式電源として開発された『Mobil C2 Power – Medical』の設計思想を汲むリチウムイオンバッテリー版(CUBOXシリーズは医療機器用認定製品ではありません。)
小型でスタイリッシュな美しいボディから確実に電力供給する非常用蓄電池システム『CUBOX』は様々なシーンで環境・エネルギー問題に役に立つ優れた蓄電池システムです。
信頼性の高い国産メーカー、トーカドエナジー社のリチウムイオンバッテリーを採用
事業継続計画(BCP)の策定支援アイテムとして可能
無煙、静音の発電機として屋内利用が可能
小型で軽量、かつ足元のキャスターが付いているので簡単に移動が可能
リップルリダクションコンバータ(バッテリー電流平滑化回路)搭載によりバッテリーへの負担を軽減。
負荷の突入電流耐力が高く(最大40Aピーク・2秒間)ファクシミリ等のコールドスタート対応
質量(kg)68
使用温度範囲(℃)[室温]-10~40
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)AC100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×724.4×512
定格出力容量(VA)1500
充電時間(時間)18(満充電)、12(80%充電)
使用場所屋内専用
使用可能時間(分間)120(1500VA)
使用環境湿度(%)5~95RH(但し結露無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
蓄電池容量(Wh)3.3k
切替時間20ms(0.02秒)以内・ACスルー→インバータ出力切替時間
1台
¥2,498,000
税込¥2,747,800
3日以内出荷
出力AC100V正弦波、最大500VAで1時間使用できるタイプ。
形状は、従来製品より1/5となり、重量も16kgとコンパクトサイズ。小型で軽量のため、女性でも持ち運びが可能となり、災害・停電時では大いに役立ちます。また、切替時間について従来品は20ms(0.02秒)ですが、【CUBOX mini】は10ms(0.01秒)。
他メーカー同等製品よりも高い変換効率の93%を実現。
ナユタ独自技術である、「リップルリダクションコンバーター2」を導入。電池出力電流のリップルを無くし、電池性能を長期間維持することが可能。
浜松では昨年から台風の影響で3度の大規模停電を経験し、その度に多くの問合せがありましたが、一人暮らしのOLが大変苦労されたことをきっかけに製品開発を行い、実現された製品。災害時、必要不可欠な「情報収集」・「情報伝達」・「明かり」をサポートする機器としてご活用下さい。
国内安全規格(PSE、IEC60950-1、IEC62040-1)、ヨーロッパ安全規格(CE)、北米安全規格(UL)等の各規格に準拠された高い信頼性
信頼性の高い国産メーカー、トーカドエナジー社のリチウムイオンバッテリーを採用
事業継続計画(BCP)の策定支援アイテムとして可能
無煙、静音の発電機として屋内利用が可能
ソーラパネルや風車等の自然エネルギー発電機器との連携が可能
リップルリダクションコンバーター2(環境配慮型回路)搭載
質量(kg)16
使用温度範囲(℃)[室温]0~40
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)AC100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×124×414
定格出力容量(VA)500
充電時間(時間)9(満充電)、6(80%充電)
使用場所屋内専用
使用可能時間(分間)120(500VA)
使用環境湿度(%)20~85(但し結露無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
蓄電池容量(Wh)550
切替時間10ms(0.02秒)以内・ACスルー→インバータ出力切替時間
1台
¥699,800
税込¥769,780
3日以内出荷
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
非常用電源 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。