非常用電源 :「小型扇風機 電池」の検索結果
純正弦波を採用しているAC100Vコンセントは家庭用100Vと同じような交流電源で、パソコンなど殆どの精密機器が問題なく使えます。176000mAh/634whの大容量で小型冷蔵庫、小型扇風機、プロジェクター、ランプライト、ミニテレビなど、多くの電化製品に電力を供給することができます。
10Wのワイヤレスチャージャー付き、スマートフォンをただ充電エリアに置いてワイヤレス充電することができます。
急速充電機能付き、スマートフォンやノートパソコンなどUSB QC3.0&PD60W急速充電が可能です。
ノートパソコン(41.4W)が約13回、スマホ(10Wh)が約63回充電可能、ミニ冷蔵庫(60W)が約5時間使用できます。
パススルー充電機能搭載されて、充電しながら給電も出来ます。
50Hz/60Hzの電気周波数を切り替えることが可能です。
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、サンキューカード、MC4コネクターDCプラグ付き
幅(mm)290
質量(kg)7
高さ(mm)200
使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)
奥行(mm)201
ポート数10(AC出力ポート×2、USB-Cポート×1、USB-Aポート×3、シガーソケット×1、DC出力ポート×2、ワイヤレスチャージャー×1)
出力AC100V, 50/60Hz, 500W (瞬間最大1000W)Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W
定格出力(W)500
入力AC100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)
バッテリーNCM
充電時間(時間)コンセント約6.4、シガーソケット約10.6、120Wソーラーパネル(別売り)約6.4(天候による)
波形純正弦波
バッテリー容量(mAh)171600
充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル
保管温度範囲(℃)-20~45(三ヶ月以内)、-20~35(三ヶ月以上)
USBポート数3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W
RoHS指令(10物質対応)対応
使用充電器10W(ワイヤレスチャージャー)
バッテリー容量(Wh)634
入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー
出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/DC5525/ワイヤレスチャージャー
1台
¥78,980
税込¥86,878
6日以内出荷
純正弦波を採用しているAC100Vコンセントは家庭用100Vと同じような交流電源で、パソコンなど殆どの精密機器が問題なく使えます。1000W/933whの大容量で小型冷蔵庫、小型扇風機、プロジェクター、ランプライト、ミニテレビなど、多くの電化製品に電力を供給することができます。
10Wのワイヤレスチャージャー付き、スマートフォンをただ充電エリアに置いてワイヤレス充電することができます。
ECOボタンが新規搭載されました。低電量で自動電源切れの省エネモードの設定や解除をワンタッチでできます。
急速充電機能付き、スマートフォンやノートパソコンなどUSB QC3.0&PD60W急速充電が可能です。
ノートパソコン(41.4W)が約19回充電電可能、ミニ冷蔵庫(60W)が約20~35時間使用できます。
パススルー充電機能搭載されて、充電しながら給電も出来ます。
50Hz/60Hzの電気周波数を切り替えることが可能です。
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、サンキューカード
幅(mm)290
質量(kg)8.6
高さ(mm)200
使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)
奥行(mm)201
ポート数8(AC出力ポート×2、USB-Cポート×1、USB-Aポート×3、シガーソケット×1、ワイヤレスチャージャー×1)
出力AC100V, 50/60Hz, 1000W (瞬間最大2000W)Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W
定格出力(W)1000
入力AC100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)
バッテリーNCM
充電時間(時間)コンセント約6.3、シガーソケット約15.6、120Wソーラーパネル(別売り)約7.8(天候による)
波形純正弦波
バッテリー容量(mAh)252100
充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル
保管温度範囲(℃)-20~45(三ヶ月以内)、-20~35(三ヶ月以上)
USBポート数3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W
RoHS指令(10物質対応)対応
使用充電器10W(ワイヤレスチャージャー)
バッテリー容量(Wh)933
入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー
出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/ワイヤレスチャージャー
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。