非常用電源 :「庭用池」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bigblue Tech(ビッグブルーテック)Bigblue ポータブル電源
最大9台の機器に同時給電が可能。液晶画面/残量表示:4インチLCDカラースクリーン/パーセンテージ表示。AC出力はコンセントを2口搭載。合計500W(瞬間最大1000W)、USB-A(急速充電対応)を2口(2×18W 合計最大36W)、USB-C(PD)を2口(2×60W 合計最大120W)、シガーソケットを1口(最大120W)、DCポートを2口(2×30W 合計60W)搭載し幅広く機種への充電に対応可能※9口が同時に使用される場合の合計最大出力は500Wとなり、瞬時最大1000Wとなります。LEDライト搭載(3つの照明モード 強-中-SOS 搭載)。2時間で約80%充電(3時間でフル充電)
用途Bigblue リン酸鉄 ポータブル電源 非常用バッテリー 停電 家庭用 小型 コンパクト 軽量 防災グッズ 防災用品 ポタデン ポタ電 ぽたでん セット内容ポータブル電源本体、シガープラグ→DC5525ケーブル、ACアダプターと電源ケーブル、USB-Cケーブル、取扱説明書 質量(kg)7.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.1×20.3×21.6 充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン充電池 充電方式ACアダプター、ソーラーパネル、シガーソケット、USB-C バッテリー容量(Wh)537.6 (168000mAh/3.2V)
1台
30,980 税込34,078
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング